Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 417025 könyök 2-1/2 hüvelykes csúszás x csúszás | AB6UWX 22FJ64

LASCO 417025 Könyök 2-1/2 hüvelykes csúszás x csúszás

Raktáron
Tétel: AB6UWX Típus: 417025Kereszthivatkozás: 22FJ64

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€15.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 45 fok
test anyagaPVC
színekfehér
TeljesítésASTM
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
Hossz5.77 "
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret2.5 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.243
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3917400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHosszCsőméretÁr
LASCO 417015 könyök 1-1/2 hüvelykes csúszás x csúszás | AB6UWW 22FJ62 417015Aljzat x foglalat3.66 "1.5 "€4.11
LASCO 417010BC könyök 1 hüvelykes csúszás x csúszás | AB6UWY 22FJ65 417010BCAljzat x foglalat2.99 "1"€2.03
LASCO 417020 könyök 2 hüvelykes csúszás x csúszás | AB6UWZ 22FJ67 417020Aljzat x foglalat4.32 "2"€5.30
LASCO 417030 könyök 3 hüvelykes csúszás x csúszás | AB6UXA 22FJ68 417030Aljzat x foglalat6.12 "3"€22.30
LASCO 417060 könyök 6 hüvelykes csúszás x csúszás | AB6UXB 22FJ71 417060Aljzat x foglalat11.59 "6"€95.00
LASCO 417080 könyök 8 hüvelykes csúszás | AB6UYE 22FM06 417080Aljzat x foglalat14.46 "8"€180.00
LASCO 417012 könyök 1-1/4 hüvelykes csúszás x csúszás | AF7PVJ 22FJ63 417012Aljzat x foglalat3.46 "1.25 "€3.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 417025 Könyök 2-1/2 hüvelykes csúszás x csúszás
€15.21 /Mértékegység