Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 4101101 Reducing Tee, Cpvc, Socket X Socket X Socket, 3/4 X 3/4 X 1/2 Inch Copper Tube Size | CR8MXK 60UC63

LASCO 4101101 Reducing Tee, Cpvc, Socket X Socket X Socket, 3/4 X 3/4 X 1/2 Inch Copper Tube Size

Raktáron
Cikkszám: CR8MXK Típus: 4101101Kereszthivatkozás: 60UC63

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€3.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. NyomásCsőméretÁr
LASCO 1401-094 szűkítő pólóbetét 3/4 x 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk PVC | AF7PTQ 22FM98 1401-0943.79 "280 psi @ 73 fok F3/4 "x 1/2" x 1/2 "€4.43
LASCO 1401-125 szűkítő pólóbetét 1 hüvelyk x 3/4 hüvelykes PVC | AF7PTT 22FN01 1401-1253.78 "270 psi @ 73 fok F1 "x 3/4" x 3/4 "€6.55
LASCO 1401-131 szűkítő pólóbetét 1 hüvelyk x 3/4 hüvelykes PVC | AF7PTU 22FN02 1401-1314.48 "270 psi @ 73 fok F1 "x 1" x 3/4 "€5.02
LASCO 1401-168 szűkítő pólóbetét 1-1/4 hüvelyk x 1 hüvelyk PVC | AF7PTV 22FN03 1401-1684.36 "220 psi @ 73 fok F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€6.10
LASCO 1401101 szűkítő pólóbetét 3/4 hüvelyk x 1/2 hüvelykes PVC | AF7QKT 22FN44 14011014.16 "-3/4 "x 3/4" x 1/2 "€4.42
LASCO 1401130 szűkítő pólóbetét 1 hüvelyk x 1 hüvelyk x 1/2 hüvelyk PVC | AF7QKV 22FN46 14011303.79 "-1 "x 1" x 1/2 "€4.48
LASCO 1401167 szűkítő pólóbetét 1-1/4 x 3/4 hüvelykes PVC | AF7QKX 22FN49 14011674.37 "-1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "€6.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 4101101 Reducing Tee, Cpvc, Socket X Socket X Socket, 3/4 X 3/4 X 1/2 Inch Copper Tube Size
€3.45 /Mértékegység