Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 1401130 szűkítő pólóbetét 1 hüvelyk x 1 hüvelyk x 1/2 hüvelyk PVC | AF7QKV 22FN46

LASCO 1401130 szűkítő pólóbetét 1 hüvelyk x 1 hüvelyk x 1/2 hüvelyk PVC

Raktáron
Tétel: AF7QKV Típus: 1401130Kereszthivatkozás: 22FN46

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusabetétlap
Hossz3.79 "
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1 "x 1" x 1/2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. NyomásCsőméretÁr
LASCO 1401-094 szűkítő pólóbetét 3/4 x 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk PVC | AF7PTQ 22FM98 1401-0943.79 "280 psi @ 73 fok F3/4 "x 1/2" x 1/2 "€4.43
LASCO 1401-125 szűkítő pólóbetét 1 hüvelyk x 3/4 hüvelykes PVC | AF7PTT 22FN01 1401-1253.78 "270 psi @ 73 fok F1 "x 3/4" x 3/4 "€6.55
LASCO 1401-131 szűkítő pólóbetét 1 hüvelyk x 3/4 hüvelykes PVC | AF7PTU 22FN02 1401-1314.48 "270 psi @ 73 fok F1 "x 1" x 3/4 "€5.02
LASCO 1401-168 szűkítő pólóbetét 1-1/4 hüvelyk x 1 hüvelyk PVC | AF7PTV 22FN03 1401-1684.36 "220 psi @ 73 fok F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€6.10
LASCO 1401101 szűkítő pólóbetét 3/4 hüvelyk x 1/2 hüvelykes PVC | AF7QKT 22FN44 14011014.16 "-3/4 "x 3/4" x 1/2 "€4.42
LASCO 1401167 szűkítő pólóbetét 1-1/4 x 3/4 hüvelykes PVC | AF7QKX 22FN49 14011674.37 "-1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "€6.27
LASCO 1401210 szűkítő pólóbetét 1-1/2 hüvelyk x 3/4 hüvelykes PVC | AF7QKY 22FN50 14012105.36 "-1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€12.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 1401130 szűkítő pólóbetét 1 hüvelyk x 1 hüvelyk x 1/2 hüvelyk PVC
€4.48 /Mértékegység