Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 22009 tömítés 2-1/2 hüvelykes sztirol-butadién gumi | AG9TPW 22FP19

LASCO 22009 Tömítés 2-1/2 hüvelykes sztirol-butadién gumi

Raktáron
Tétel: AG9TPW Típus: 22009Kereszthivatkozás: 22FP19
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
€6.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítés
színekFekete
Belül Dia.2.875 "
Hossz3.25 "
AnyagSztirol-butadién kaucsuk
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.3.25 "
Csőméret2.5 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 140 fokig F
Vastagság3 / 16 "
Szélesség15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszDia kívül.CsőméretVastagságSzélességÁr
LASCO 22008 Tömítés 2 hüvelykes sztirol-butadién gumi | AG9TPT 22FP16 220082.375 "2 39 / 64 "2.625 "2"1 / 8 "53 / 64 "€3.86
LASCO 22010 tömítés 3 hüvelykes sztirol-butadién gumi | AG9TPU 22FP17 220103.5 "4"4"3"1 / 4 "1.12 "€14.45
LASCO 22011 tömítés 4 hüvelykes sztirol-butadién gumi | AG9TPV 22FP18 220114.5 "5.125 "5.125 "4"5 / 16 "1 5 / 16 "€24.28
LASCO 22005 tömítés 1 hüvelykes sztirol-butadién gumi | AG9TPX 22FP20 220051-5 / 16 "1 35 / 64 "1-9 / 16 "1"1 / 8 "23 / 32 "€2.17
LASCO 22007 tömítés 1-1/2 hüvelykes sztirol-butadién gumi | AG9TPY 22FP21 220071-29 / 32 "2 9 / 64 "2-9 / 64 "1.5 "1 / 8 "53 / 64 "€3.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 22009 Tömítés 2-1/2 hüvelykes sztirol-butadién gumi
€6.56 /Mértékegység