Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 22005 tömítés 1 hüvelykes sztirol-butadién gumi | AG9TPX 22FP20

LASCO 22005 Tömítés 1 hüvelykes sztirol-butadién gumi

Raktáron
Tétel: AG9TPX Típus: 22005Kereszthivatkozás: 22FP20

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítés
színekFekete
Belül Dia.1-5 / 16 "
Hossz1 35 / 64 "
AnyagSztirol-butadién kaucsuk
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.1-9 / 16 "
Csőméret1"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 140 fokig F
Vastagság1 / 8 "
Szélesség23 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.32
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszDia kívül.CsőméretVastagságSzélességÁr
LASCO 22008 Tömítés 2 hüvelykes sztirol-butadién gumi | AG9TPT 22FP16 220082.375 "2 39 / 64 "2.625 "2"1 / 8 "53 / 64 "€3.86
LASCO 22010 tömítés 3 hüvelykes sztirol-butadién gumi | AG9TPU 22FP17 220103.5 "4"4"3"1 / 4 "1.12 "€14.45
LASCO 22011 tömítés 4 hüvelykes sztirol-butadién gumi | AG9TPV 22FP18 220114.5 "5.125 "5.125 "4"5 / 16 "1 5 / 16 "€24.28
LASCO 22009 tömítés 2-1/2 hüvelykes sztirol-butadién gumi | AG9TPW 22FP19 220092.875 "3.25 "3.25 "2.5 "3 / 16 "15 / 16 "€6.56
LASCO 22007 tömítés 1-1/2 hüvelykes sztirol-butadién gumi | AG9TPY 22FP21 220071-29 / 32 "2 9 / 64 "2-9 / 64 "1.5 "1 / 8 "53 / 64 "€3.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 22005 Tömítés 1 hüvelykes sztirol-butadién gumi
€2.17 /Mértékegység