Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 1429167 csatlakozóbetét 1-1/4 hüvelykes x 3/4 hüvelykes PVC | AF7QMK 22FN85

LASCO 1429167 Csatlakozóbetét 1-1/4 hüvelykes x 3/4 hüvelykes PVC

Raktáron
Tétel: AF7QMK Típus: 1429167Kereszthivatkozás: 22FN85
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
€4.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusabetétlap
Hossz3.29 "
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1-1/4" x 3/4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0292
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKapcsolat típusaTételHosszMax. NyomásCsőméretÁr
LASCO 429010BC csatlakozó 1 hüvelykes csúszás x csúszás | AB6UWN 22FJ46 429010BCfehérAljzat x foglalatTengelykapcsoló2.08 "450 psi @ 73 fok F1"€0.93
LASCO 429005BC csatlakozó 1/2 hüvelykes csúszó x csúszás | AB6UWP 22FJ48 429005BCfehérAljzat x foglalatTengelykapcsoló1.67 "-1 / 2 "€0.51
LASCO 429020BC csatlakozó 2 hüvelykes csúszás x csúszás | AB6UWQ 22FJ50 429020BCfehérAljzat x foglalatTengelykapcsoló2.84 "-2"€3.21
LASCO 429030 csatlakozó 3 hüvelykes csúszó x csúszó | AB6UWR 22FJ51 429030fehérAljzat x foglalatTengelykapcsoló4.21 "-3"€10.48
LASCO 429007BC tengelykapcsoló 3/4 hüvelykes csúszó x csúszó | AB6UWT 22FJ53 429007BCfehérAljzat x foglalatTengelykapcsoló1.7 "-3 / 4 "€0.67
LASCO 429040 csatlakozó 4 hüvelykes csúszó x csúszó | AB6UWU 22FJ54 429040fehérAljzat x foglalatTengelykapcsoló4.24 "-4"€11.93
LASCO 429060 csatlakozó 6 hüvelykes csúszó x csúszó | AB6UWV 22FJ55 429060fehérAljzat x foglalatTengelykapcsoló7.29 "-6"€35.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 1429167 Csatlakozóbetét 1-1/4 hüvelykes x 3/4 hüvelykes PVC
€4.48 /Mértékegység