Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 1420007 Cross Insert 3/4 Inch Pvc | AF7QMD 22FN79

LASCO 1420007 Cross Insert 3/4 Inch Pvc

Raktáron
Tétel: AF7QMD Típus: 1420007Kereszthivatkozás: 22FN79
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
€7.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusabetétlap
Hossz4.32 "
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKapcsolat típusaHosszCsőméretmenetrendÁr
LASCO 420015 Kereszt 1-1/2 hüvelykes csúszás x csúszás x csúszás x csúszás | AF7PVD 22FJ56 420015fehérAljzat x foglalat x foglalat x foglalat4.61 "1.5 "40€8.91
LASCO 420010 Kereszt 1 hüvelykes csúszás x csúszás x csúszás x csúszás | AF7PVE 22FJ58 420010fehérAljzat x foglalat x foglalat x foglalat3.37 "1"40€5.99
LASCO 420005 Kereszt 1/2 hüvelykes csúszás x csúszás x csúszás x csúszás | AF7PVF 22FJ59 420005fehérAljzat x foglalat x foglalat x foglalat2.42 "1 / 2 "40€3.06
LASCO 420020 kereszt 2 hüvelykes csúszás x csúszás x csúszás x csúszás | AF7PVG 22FJ60 420020fehérAljzat x foglalat x foglalat x foglalat5.27 "2"40€13.42
LASCO 420007 Kereszt 3/4 hüvelykes csúszás x csúszás x csúszás x csúszás | AF7PVH 22FJ61 420007fehérAljzat x foglalat x foglalat x foglalat2.61 "3 / 4 "40€5.03
LASCO 420025 Cross 2-1/2 Inch Slip | AF7QEJ 22FM07 420025fehérAljzat x foglalat x foglalat x foglalat7"2.5 "40€25.57
LASCO 420030 Cross 3 Inch Slip | AF7QEK 22FM08 420030fehérAljzat x foglalat x foglalat x foglalat7.64 "3"40€28.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 1420007 Cross Insert 3/4 Inch Pvc
€7.18 /Mértékegység