Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 1413-015 Apa könyökbetét x Mnpt 1-1/2 hüvelykes PVC | AF7QJQ 22FN17

LASCO 1413-015 Apa könyökbetét x Mnpt 1-1/2 hüvelykes PVC

Raktáron
Tétel: AF7QJQ Modell: 1413-015Kereszthivatkozás: 22FN17

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök, 90 fok
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaHelyezze be az x MNPT-t
Hossz3.87 "
Max. Nyomás200 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. NyomásCsőméretÁr
LASCO 1413-005 Férfi könyök 90 betét x Mnpt 1/2 hüvelykes PVC | AF7QJL 22FN13 1413-0052.42 "360 psi @ 73 fok F1 / 2 "€3.46
LASCO 1413-010 Férfi könyök 90 betét x Mnpt 1 hüvelykes PVC | AF7QJN 22FN15 1413-0102.87 "270 psi @ 73 fok F1"€6.35
LASCO 1413-012 Apa könyökbetét x Mnpt 1-1/4 hüvelykes PVC | AF7QJP 22FN16 1413-0123.34 "220 psi @ 73 fok F1.25 "€8.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 1413-015 Apa könyökbetét x Mnpt 1-1/2 hüvelykes PVC
€10.30 /Mértékegység