Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 1413-005 Férfi könyök 90 betét x Mnpt 1/2 hüvelykes PVC | AF7QJL 22FN13

LASCO 1413-005 Férfi könyök 90 betét x Mnpt 1/2 hüvelykes PVC

Raktáron
Tétel: AF7QJL Modell: 1413-005Kereszthivatkozás: 22FN13
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
€3.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök, 90 fok
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaHelyezze be az x MNPT-t
Hossz2.42 "
Max. Nyomás360 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. NyomásCsőméretÁr
LASCO 1413-010 Férfi könyök 90 betét x Mnpt 1 hüvelykes PVC | AF7QJN 22FN15 1413-0102.87 "270 psi @ 73 fok F1"€6.35
LASCO 1413-012 Apa könyökbetét x Mnpt 1-1/4 hüvelykes PVC | AF7QJP 22FN16 1413-0123.34 "220 psi @ 73 fok F1.25 "€8.26
LASCO 1413-015 Apa könyökbetét x Mnpt 1-1/2 hüvelykes PVC | AF7QJQ 22FN17 1413-0153.87 "200 psi @ 73 fok F1.5 "€10.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 1413-005 Férfi könyök 90 betét x Mnpt 1/2 hüvelykes PVC
€3.46 /Mértékegység