Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCAR DPM-970 digitális panelmérő, egyenáram, 72 mm X 40 mm Din, 7–14 VDC bemenet, 1999-es tartomány, 4 jegyű | CR8MRE 20FP90

LASCAR DPM-970 digitális panelmérő, egyenfeszültség, 72 mm x 40 mm Din, 7–14 VDC bemenet, 1999-es tartomány, 4 jegyű

Raktáron
Tétel: CR8MRE Modell: DPM-970Kereszthivatkozás: 20FP90
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
€202.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális panel mérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0648
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
LASCAR SGD 24-M420 adatgyűjtő | CR8MRD 20PD48 24-M420 SGDAdatgyűjtő€227.18
LASCAR DPM-950 digitális panelmérő, egyenáramú volt, 72 mm X 40 mm Din, 7–14 VDC bemenet, 1999-es tartomány, 4 számjegyű | CR8MRF 20FP89 DPM-950Digitális panel mérő€152.81
LASCAR SGD 28-M420 digitális panelpilot | CR8MRG 20PD49 28-M420 SGDPilóta€266.82
LASCAR SGD 35-M420 digitális panelpilot | CR8MRH 20PD50 35-M420 SGDPilóta€319.26
LASCAR SGD 28-M digitális panel Pilot Tft | CR8MRJ 20PD46 SGD 28-MDigitális panel mérő€227.18
LASCAR SGD 24-M digitális panel Pilot Tft | CR8MRK 20PD45 SGD 24-MDigitális panel mérő€196.56
LASCAR EMA 1710 digitális panelhuzalmérő, DC Volt | CR8MRL 20PD68 EMA 1710Méter€56.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCAR DPM-970 digitális panelmérő, egyenfeszültség, 72 mm x 40 mm Din, 7–14 VDC bemenet, 1999-es tartomány, 4 jegyű
€202.94 /Mértékegység