LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-24-2L-T8-PND T8 34w veszélyes helyszíni lámpa | AF6WYT 20LN16

LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-24-2L-T8-PND T8 34w veszélyes helyszíni rögzítő

Raktáron
Tétel: AF6WYT Modell: HALSS-24-2L-T8-PNDKereszthivatkozás: 20LN16

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,084.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes világítótest
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-20 foktól 70 fokig
befejezRozsdamentes acél
Lámpatest típusaVeszélyes hely
Lámpatest teljesítménye34
Magasság6 27 / 64 "
Ház befejezéseRozsdamentes acél
Ház anyaga304 Stainless Steel
Lámpa megnevezéseT8, 2FT
Lámpa tartozékIgen
Lámpa mennyisége2
Lámpa típusaFluoreszkáló
Lámpa Watts17
Hossz28.156 "
Lens AnyagAkril
FelszerelésLógos
Feszültség120 / 277 VAC
Szélesség9 49 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.145
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)85.09
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód9405108020

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Nem korrozív rozsdamentes, 1. osztály, 2. osztály, 50,000 XNUMX óra. LED élettartam

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésA környezet hőmérséklete. HatótávolságLámpatest teljesítményeJavasolt lámpatételMagasságLámpa megnevezéseLámpa típusaLámpa WattsÁr
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-48-2L-LED-SFC Veszélyes helymeghatározó készülék T8-os vezetésű 56w | AF6WYF 20LN05 HALSS-48-2L-LED-SFCFelület vagy felfüggesztve-40 foktól 65 fokig56LEDT8-28W-V16 43 / 64 "T8-LED, 4FTLED28€2,626.03
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-48-2L-LED-PND Veszélyes helymeghatározó készülék T8-os vezetésű 56w | AF6WYG 20LN06 HALSS-48-2L-LED-PNDLógos-40 foktól 65 fokig56LEDT8-28W-V16 27 / 64 "T8-LED, 4FTLED28€2,615.14
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-48-2L-T5HO-SFC Veszélyes helymeghatározó készülék T5ho 108w | AF6WYH 20LN07 HALSS-48-2L-T5HO-SFCFelület vagy felfüggesztve-20 foktól 70 fokig108-6 43 / 64 "T5HOFluoreszkáló54€2,466.66
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-48-2L-T5HO-PND Veszélyes helymeghatározó készülék T5ho 108w | AF6WYJ 20LN08 HALSS-48-2L-T5HO-PNDLógos-20 foktól 70 fokig108-6 27 / 64 "T5HOFluoreszkáló54€2,466.66
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-48-2L-T8-SFC Veszélyes helymeghatározó készülék T8 64w | AF6WYK 20LN09 HALSS-48-2L-T8-SFCFelület vagy felfüggesztve-20 foktól 70 fokig64-6 43 / 64 "T8, 4FTFluoreszkáló32€2,717.61
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-48-2L-T8-PND Veszélyes helymeghatározó készülék T8 64w | AF6WYL 20LN10 HALSS-48-2L-T8-PNDLógos-20 foktól 70 fokig64-6 27 / 64 "T8, 4FTFluoreszkáló32€2,466.66
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-24-2L-LED-SFC Veszélyes helyzetjelző lámpatest T8 led 28w | AF6WYM 20LN11 HALSS-24-2L-LED-SFCFelület vagy felfüggesztve-40 foktól 65 fokig28LEDT-14W-V16 59 / 64 "T8-LED, 2FTLED14€2,285.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-24-2L-T8-PND T8 34w veszélyes helyszíni rögzítő
€2,084.90 /Mértékegység