LARSON ELECTRONICS LLC EPL-48-2L-T8-PND robbanásbiztos világítás T8 64W | AF6WTJ 20LM17

LARSON ELECTRONICS LLC EPL-48-2L-T8-PND robbanásbiztos világítás T8 64W

Raktáron
Tétel: AF6WTJ Modell: EPL-48-2L-T8-PNDKereszthivatkozás: 20LM17

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,225.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos világítás
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-20 foktól 70 fokig
befejezSzürke
Lámpatest típusaRobbanásbiztos
Lámpatest teljesítménye64
Magasság7 19 / 64 "
Ház befejezéseSzürke / Fehér
Ház anyagaRézmentes alumínium
Lámpa megnevezéseT8
Lámpa tartozékIgen
Lámpa mennyisége2
Lámpa típusaFluoreszkáló
Lámpa Watts32
Hossz51 31 / 64 "
Lens AnyagEdzett boroszilikát
FelszerelésLógos
Feszültség120 / 277 VAC
Szélesség11 55 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.46
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)135.26
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód9405108020

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Festékszóró fülke, gáz- és porrobbanásbiztos

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa megnevezéseA környezet hőmérséklete. HatótávolságbefejezLámpa tartozékLámpa mennyiségeLámpa típusaLámpa WattsHosszÁr
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-24-2L-LED-SFC robbanásbiztos világítás T8-LED 28W | AB4ZGR 20LM22 EPL-24-2L-LED-SFCT8-LED, 2FT-40 foktól 65 fokigSzürkeIgen2LED1427 7 / 64 "€2,504.11
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-48-4L-LED-SFC robbanásbiztos világítás T8-LED 112W | AF6WRV 20LM04 EPL-48-4L-LED-SFCT8-LED, 4FT-40 foktól 65 fokigSzürkeIgen4LED2852 17 / 64 "€6,149.30
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-48-4L-T5HO-SFC robbanásbiztos világítás T5HO 216W | AF6WRW 20LM05 EPL-48-4L-T5HO-SFCT5HO, 4FT-20 foktól 70 fokigSzürkeIgen4Fluoreszkáló5452 17 / 64 "€4,975.01
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-48-432-50KT5HO-SFC robbanásbiztos világítás T5HO 432W | AF6WRX 20LM06 EPL-48-432-50KT5HO-SFCT5HO, 4FT-20 foktól 70 fokigSzürkeIgen8Fluoreszkáló5452 17 / 64 "€5,583.65
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-48-4L-T8-SFC robbanásbiztos világítás T8 128W | AF6WRY 20LM07 EPL-48-4L-T8-SFCT8, 4FT-20 foktól 70 fokigSzürkeIgen4Fluoreszkáló3252 17 / 64 "€4,975.01
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-EMG-48-4L-LED-SFC robbanásbiztos világítás T8-LED 112W | AF6WRZ 20LM08 EPL-EMG-48-4L-LED-SFCT8-LED, 4FT-40 foktól 50 fokigSzürkeIgen4LED2852 17 / 64 "€7,113.63
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-EMG-48-4L-T8-SFC robbanásbiztos világítás T8 128W | AF6WTA 20LM09 EPL-EMG-48-4L-T8-SFCT8, 4FT-40 foktól 50 fokigSzürkeIgen4Fluoreszkáló3252 17 / 64 "€6,205.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC EPL-48-2L-T8-PND robbanásbiztos világítás T8 64W
€2,225.98 /Mértékegység