Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GUARDAIR INF5036AA légpisztoly, fekete, 120 Psi, 46 hüvelyk hosszúság, 12 Lbf | AE3UMW 5GAV4

GUARDAIR INF5036AA légpisztoly, fekete, 120 Psi, 46 hüvelykes hosszúság, 12 Lbf

Raktáron
Tétel: AE3UMW Típus: INF5036AAKereszthivatkozás: 5GAV4
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
€337.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpuska
levegő fogyasztás185 scfm
test anyagaAlumínium
TestnevelésSorban
színekFekete
Bővítmény mérete36 "
Bemeneti méret3/4 "(F) NPT
Max. dBA121
Max. Bemeneti nyomás120 psi
fúvókaVenturi
Kimeneti méret1/2 "(F) NPT
teljesítmény12 font
Teljes hossz46 "
ravaszFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.01
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)117.6
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8424209000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztástest anyagaszínekMax. dBAKimeneti méretteljesítményTeljes hosszÁr
GUARDAIR INF5024AA légpisztoly, 120 Psi, 185 Scfm, 12 Lbf, 34 hüvelyk hosszúság | AA9CTA 1CJF7 INF5024AA185 scfmAlumíniumkróm1211/2 "(F) NPT12 font34 "€330.66
GUARDAIR INF5048AA légpisztoly, 120 Psi, 58 hüvelyk hosszúság, 185 scfm | AA9CTB 1CJF8 INF5048AA185 scfmAlumíniumFekete és króm1213/4 "(F) NPT12 font58 "€343.54
GUARDAIR INF5072AA légpisztoly, 120 Psi, 185 Scfm, 82 hüvelyk hosszúság, 12 Lbf | AA9CTC 1CJF9 INF5072AA185 scfmAlumíniumFekete és króm1213/4 "(F) NPT12 font82 "€294.58
ajánlatkérés
GUARDAIR INF5024SS légpisztoly, 12 Lbf, 120 Psi, 185 Scfm, 34 hüvelyk hosszúság | AA9CTD 1CJG1 INF5024SS185 scfmAcélkróm1213/4 "(F) NPT12 font34 "€435.49
GUARDAIR INF5048SS légpisztoly, 120 Psi, 185 Scfm, 58 hüvelyk hosszúság | AA9CTE 1CJG2 INF5048SS185 scfmAcélFekete és króm1213/4 "(F) NPT12 font58 "€461.28
GUARDAIR INF5072SS légpisztoly, 120 Psi, 12 Lbf, 185 Scfm, 82 hüvelyk hosszúság | AA9CTF 1CJG3 INF5072SS185 scfmAcélkróm1213/4 "(F) NPT12 font82 "€402.55
ajánlatkérés
GUARDAIR INF5036SS légpisztoly, sárga, 120 Psi, 46 hüvelyk hosszúság | AE3UMX 5GAV5 INF5036SS185 scfmAcélSárga1211/2 "(F) NPT12 font46 "€448.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDAIR INF5036AA légpisztoly, fekete, 120 Psi, 46 hüvelykes hosszúság, 12 Lbf
€337.08 /Mértékegység