Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁMPA HG-OTA100 gyorskioldó csuklópánt rozsdamentes acél 180 fokos hegesztéssel | AE2AVC 4WDV7

LAMP HG-OTA100 gyorskioldó zsanér, rozsdamentes acél, 180 fokos hegesztés

Raktáron
Tétel: AE2AVC Modell: HG-OTA100Kereszthivatkozás: 4WDV7
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
€24.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorskioldó zsanér
Csapágy típusEgyszerű
színekTermészetes
CornersLekerekített
Ajtólap hossza3 15 / 16 "
Ajtólap szélessége7 / 8 "
befejezCsiszolt
Keretlevél hossza3 15 / 16 "
Keretlevél szélessége7 / 8 "
hardverNem számít
Magasság3 15 / 16 "
Lyukak levélenként3
AnyagRozsdamentes acél
FelszerelésHegeszthető
IrányultságBal vagy Jobb kéz
Pin Dia.15 / 64 "
Pin anyagRozsdamentes acél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány180 fok
Szélesség1 31 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8302106090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellAjtólap hosszaKeretlevél hosszaMagasságLyukak levélenkéntÁr
LÁMPA HG-OTA75 gyorskioldó csuklópánt rozsdamentes acél 180 fokos hegesztéssel | AE2AVD 4WDV8 HG-OTA752 61 / 64 "2 61 / 64 "2 61 / 64 "-€24.87
LÁMPA HG-OTB100 gyorskioldó csuklópánt rozsdamentes acél 180 fokos hegesztéssel | AE2AVE 4WDV9 HG-OTB1003 15 / 16 "3 15 / 16 "3 15 / 16 "-€21.31
LÁMPA HG-OTB75 gyorskioldó csuklópánt rozsdamentes acél 180 fokos hegesztéssel | AE2AVF 4WDW1 HG-OTB752 61 / 64 "2 61 / 64 "2 61 / 64 "-€20.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP HG-OTA100 gyorskioldó zsanér, rozsdamentes acél, 180 fokos hegesztés
€24.20 /Mértékegység