Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁMPA 304B-C46/19 Rejtett rugós csuklópánt rozsdamentes acél | AE2AUJ 4WDT8

LAMP 304B-C46/19 Rejtett rugós csuklópánt rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE2AUJ Típus: 304B-C46/19Kereszthivatkozás: 4WDT8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€27.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRejtett rugós zsanér
Csapágy típusEgyszerű
színekEzüst
CornersLekerekített
Ajtólap hossza1.5 "
Ajtólap szélessége2 11 / 64 "
befejezCsiszolt
Keretlevél hossza1 41 / 64 "
Keretlevél szélessége1 57 / 64 "
hardverBeleértve
Magasság2 9 / 64 "
Lyukak levélenként2
Levél vastagsága0.625
Terhelhetőség15 font / pár
AnyagRozsdamentes acél
FelszerelésFélfelület
Pin anyagRozsdamentes acél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány100 fok
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8302106060
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
LÁMPA 304B-C46/14 Rejtett rugós csuklópánt rozsdamentes acél | AE2AUH 4WDT7 304B-C46 / 14€23.72
LÁMPA 304B-C46/9 Rejtett rugós csuklópánt rozsdamentes acél | AE2AUK 4WDT9 304B-C46 / 9€27.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP 304B-C46/19 Rejtett rugós csuklópánt rozsdamentes acél
€27.29 /Mértékegység