LABCONCO 7910012 párologtató rendszer | AH9UKB 41V550

LABCONCO 7910012 Párologtató rendszer

Raktáron
Tétel: AH9UKB Típus: 7910012Kereszthivatkozás: 41V550

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€41,478.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárologtató rendszer
AC erősítők9"
Kapacitás48 x 26 ml
színekGleccser fehér
TeljesítésETL
Átmérő19 "
Magasság13.5 "
tart48 x 26 ml
AnyagAlumínium
Maximális RCF500 rpm
Maximális kémcsőméret26mL
motor típusaNem szikrázó, kefe nélküli egyenáramú motor
Sebesség ellenőrzés500 rpm
Temp. Hatótávolság0 és 100 fokok
Csőméret26mL
Feszültség (AC)115
Szélesség21.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.8136
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)66.04
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
LABCONCO 7910015 párologtató rendszer RS-232 kapcsolattal | AH9UKC 41V551 7910015€44,132.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LABCONCO 7910012 Párologtató rendszer
€41,478.69 /Mértékegység