LABCONCO 7910000 Száraz elpárologtató rendszer | AH9UJZ 41V548

LABCONCO 7910000 Száraz elpárologtató rendszer

Raktáron
Tétel: AH9UJZ Típus: 7910000Kereszthivatkozás: 41V548

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€45,527.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzáraz párologtató rendszer
AC erősítők9"
Kapacitás8 x 450 ml
színekGleccser fehér
TeljesítésETL
Átmérő19 "
Magasság13.5 "
tart8 x 450 ml
AnyagAlumínium
Max. Hőmérséklet100 fok
Maximális RCF500 rpm
Maximális kémcsőméret450 ml
motor típusaNem szikrázó, kefe nélküli egyenáramú motor
Sebesség500 rpm
Sebesség ellenőrzés500 rpm
Temp. Hatótávolság0 és 100 fokok
Csőméret450mL
Feszültség (AC)115
Szélesség21.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.0816
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)66.04
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
LABCONCO 7910010 Száraz elpárologtató rendszer RS-232 csatlakozóval | AH9UKA 41V549 7910010€47,467.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LABCONCO 7910000 Száraz elpárologtató rendszer
€45,527.30 /Mértékegység