LABCONCO 2246400 Laboratóriumi füstelszívó összeszerelt 70 hüvelykes | AH8ZDA 39D604

LABCONCO 2246400 Laboratóriumi páraelszívó összeszerelt 70 hüvelykes

Tétel: AH8ZDA Típus: 2246400Kereszthivatkozás: 39D604
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€12,398.64 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLaboratóriumi füstgáz
Ügynökségi megfelelésCFR 29, 1910. rész, SEFA 1-2010, NFPA 45-2011, ASHRAE 110-1995, ANSI Z9.5-2011, UL 61010-1, CAN / CSA C22.2 No. 61010.1, UL 1805, SEFA 8-2010 , Szekrény felületi befejezési tesztjei
Légáramlat1120 cfm 57-nál SP-ben
színekGleccser fehér
Mélység25 "
Magasság48 "
Hz60
Sebességek száma1
Fázisegyetlen
Hangszint75
típusÖsszeállított
Feszültség115
Szélesség70 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 191.7
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)187.96
Hajószélesség (cm)99.06
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlattípusSzélességÁr
LABCONCO 2247400 Laboratóriumi páraelszívó 47 hüvelykes | AH8ZCW 39D599 2247400720 cfm 35-nál SP-ben-47 "€9,957.26
LABCONCO 2246600 Laboratóriumi páraelszívó összeszerelve, 47 hüvelykes | AH8ZCX 39D601 2246600720 cfm 35-nál SP-benÖsszeszerelés nélkül47 "€10,098.36
LABCONCO 2246700 Laboratóriumi páraelszívó összeszerelve, 70 hüvelykes | AH8ZDB 39D605 22467001120 cfm 57-nál SP-benÖsszeszerelés nélkül70 "€9,916.27
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LABCONCO 2246400 Laboratóriumi páraelszívó összeszerelt 70 hüvelykes
€12,398.64 /Mértékegység