Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN A606LP fémes csatlakozódoboz ház 6 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység | AG2RBP 32FE25

HOFFMAN A606LP fém csatlakozódoboz ház 6 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AG2RBP Típus: A606LPKereszthivatkozás: 32FE25
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
€214.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElosztódoboz ház
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység4"
A ház burkolatának jellemzőiCsavaros bilincsek lánccal
Ház burkolatának típusaFelemelkedik
befejezANSI 61 poliészter por
TömítésNeoprén
Magasság6"
Belső panel32FR66
IP besorolás65
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagAcél
Fémmérő14, 16
FelszerelésFal
NEMA értékelés12, 13
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód8536908030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN A1008LP fémes elosztódoboz ház 10 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység | AG2QRC 32FE21 A1008LP4"10 "32FR678"€282.11
HOFFMAN A1210LP fémes elosztódoboz ház 12 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélesség x 5 hüvelyk mélység | AG2QRD 32FE22 A1210LP5"12 "32FR6310 "€376.13
HOFFMAN A404LP fém csatlakozódoboz ház 4 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség x 3 hüvelyk mélység | AG2QRE 32FE23 A404LP3"4"-4"€162.50
HOFFMAN A604LP fémes csatlakozódoboz ház 6 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség x 3 hüvelyk mélység | AG2RBN 32FE24 A604LP3"6"32FR894"€183.73
HOFFMAN A806LP fémes csatlakozódoboz ház 8 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség x 3.5 hüvelyk mélység | AG2RBQ 32FE26 A806LP3.5 "8"32FR936"€228.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A606LP fém csatlakozódoboz ház 6 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység
€214.57 /Mértékegység