LABCONCO 2246500 laboratóriumi motorháztető 53 hüvelyk magasság 70 hüvelyk mélység | AJ2KMD 8UU09

LABCONCO 2246500 Laborháztető 53 hüvelyk magasság 70 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AJ2KMD Típus: 2246500Kereszthivatkozás: 8UU09

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€19,082.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLaboratóriumi motorháztető
Ügynökségi megfelelésSEFA 1-2002, NFPA 45-2000, ASTM E84-01, ASHRAE 110-95, ANSI Z9.5-1993, UL 3101-1 / 61010.1, CAN / CSA C22.2 1010.1 sz.
Mélység25 "
Magasság53 "
típusRobbanásbiztos
Szélesség70 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 204.75
Hajó magassága (cm)134.62
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)177.8
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMagasságSzélességÁr
LABCONCO 112216002 Laboratóriumi páraelszívó padló, 192 hüvelyk, szélesség 115 V | AH8XDZ 39AU59 112216002Gleccser fehér37-11 / 16 "95 "192 "€55,968.43
ajánlatkérés
LABCONCO 112226002 Laboratóriumi páraelszívó padló, 192 hüvelyk, szélesség 60 Hz | AH8XEB 39AU61 112226002Gleccser fehér43-11 / 16 "95 "192 "€57,455.28
ajánlatkérés
LABCONCO 112617002 Laboratóriumi páraelszívó padló, 72 hüvelyk, szélesség 115 V | AH8XEK 39AU69 112617002Gleccser fehér37-11 / 16 "95 "72 "€28,197.70
ajánlatkérés
LABCONCO 112026002 Laboratóriumi páraelszívó padló 120 hüvelyk szélesség 115V 60 Hz | AH8XEN 39AU72 112026002Gleccser fehér43-11 / 16 "95 "120 "€40,029.06
ajánlatkérés
LABCONCO 112827002 Laboratóriumi páraelszívó padló, 96 hüvelyk szélesség | AH8XEX 39AU80 112827002Gleccser fehér43-11 / 16 "95 "96 "€36,290.94
ajánlatkérés
LABCONCO 112036002 Laboratóriumi páraelszívó padló, 120 hüvelyk, szélesség 115 V | AH8XEZ 39AU82 112036002Gleccser fehér55-11 / 16 "95 "120 "€42,712.49
ajánlatkérés
LABCONCO 112627002 Laboratóriumi páraelszívó padló, 72 hüvelyk, szélesség 60 Hz | AH8XFH 39AU90 112627002Gleccser fehér43-11 / 16 "95 "72 "€31,233.68
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LABCONCO 2246500 Laborháztető 53 hüvelyk magasság 70 hüvelyk mélység
€19,082.14 /Mértékegység