KUSHLAN PRODUCTS 550SS 115V rozsdamentes acél élelmiszer mixer, 115 V, 3/4 LE motor | CD7ARY

KUSHLAN PRODUCTS 550SS 115V rozsdamentes acél élelmiszer mixer, 115 V, 3/4 LE motor

Raktáron
Tétel: CD7ARY Modell: 550SS 115v

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,767.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgatható talapzatú ételkeverő
Tengely típusaMerev
Dob Dia.20 "
Dobmagasság30 "
Dob anyagRozsdamentes acél
KeretAcél
HandleElmozdítható
HP3/4 LE
Motor115V
Kések száma3
Nyitás18 "
Teljes magasság63 "
Teljes hossz57 "
Teljes szélesség27 "
Méret5.5 köb. ft.
Kerékátmérő10 "
Kerék szélessége2.25 "
KerekekLakás Ingyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 108
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)76.2
Származási országUS

Termék részletek:

A Kushlan 550SS élelmiszer-minőségű mixer teák, kávé, liszt, gabonafélék és magvak keverésére alkalmas.

Jellemzők:

  • A Kushlan Products 550SS élelmiszer-minőségű keverőgép rozsdamentes acél dobszerkezettel rendelkezik a tartósság és a könnyű tisztítás érdekében, így higiénikus az ételkészítés során.
  • Tartós acél kerettel rendelkezik, amely 360 fokban elforgatható, hogy megkönnyítse a könnyű lerakást bármely irányba.
  • Ez az élelmiszer-minőségű keverő elektromos meghajtású motorral rendelkezik, amelynek terhelési fordulatszáma 28 RPM.
  • Ezenkívül lapos kerekekkel rendelkezik a biztonság és az alacsony karbantartási költségek érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Kushlan Products 550SS élelmiszer-minőségű keverőgép keverési térfogata?

A. 200 font

K. Milyen típusú fogantyút használnak ebben a rozsdamentes acél élelmiszeripari keverőben?

V. Teleszkópos fogantyúkkal rendelkezik a jobb stabilitás és a magasságállítás érdekében.

K. A Kushlan 550SS keverőgép manipulációbiztos?

V. Tűs-reteszelő rendszerrel van felszerelve, amely megakadályozza a keverő jogosulatlan használatát vagy manipulálását.

Termékváltozatok

TermékekModellMéretDob Dia.KeretKerék szélességeHPMotorTeljes magasságTeljes hosszÁr
KUSHLAN PRODUCTS 450DD mozgatható talapzatú élelmiszeripari mixer, 120 V, 3/4 LE | AB9HFQ 2DCL5 450DD4-1 / 2 köb. ft.22 "Acélcsövek2.25 "3/4120 V, közvetlen meghajtású ODP62 "25 "€1,603.61
KUSHLAN PRODUCTS 550SS rozsdamentes acél élelmiszeripari keverő, 28 ford./perc, 220 V, 3/4 LE motor | CD2EYR 550SS5.5 köb. ft.20 "Acél2.25 "3/4 LE220V63 "57 "€3,775.12
KUSHLAN PRODUCTS 450DD-220 Fehér élelmiszeripari keverő, 220V, 3/4 LE | CD6KZB 450DD-2204-1 / 2 köb. ft.22 "Acélcsövek2 1 / 4 "3/4 LE220V62 "57 "€1,431.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS 550SS 115V rozsdamentes acél élelmiszer mixer, 115 V, 3/4 LE motor
€2,767.37 /Mértékegység