KUSHLAN PRODUCTS 450DD-220 Fehér élelmiszeripari keverő, 220V, 3/4 LE | CD6KZB

KUSHLAN PRODUCTS 450DD-220 fehér élelmiszeripari mixer, 220V, 3/4 LE

Raktáron
Tétel: CD6KZB Modell: 450DD-220

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,431.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgatható talapzatú ételkeverő
Tengely típusaMerev
Dob Dia.22 "
Dobmagasság30 "
Dob anyagpolietilén
KeretAcélcsövek
HandleElmozdítható
HP3/4 LE
Motor220V
Nyitás18 "
Teljes magasság62 "
Teljes hossz57 "
Teljes szélesség36 "
Méret4-1 / 2 köb. ft.
Kerékátmérő10 "
Kerék szélessége2 1 / 4 "
KerekekLakás Ingyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.5
Hajó magassága (cm)88.9
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
Származási országUS

Termék részletek:

A Kushlan 450DD-220 élelmiszer-minőségű mixer ideális kis terhelésű alkalmazásokhoz és élelmiszerek, például tea, kávé, diófélék, gabonafélék, liszt vagy más nem ragadós összetevők keveréséhez.

Jellemzők:

  • A Kushlan 450DD-220 élelmiszeripari keverőgép 360 fokban elforgatható a könnyű kisütés érdekében különböző szögekben.
  • Tartós acélváz támasztja alá a könnyű mozgathatóság érdekében, és a megfelelő szögbe állítható különféle keverékekhez.
  • A dob széles szája fedéllel van rögzítve, hogy távol tartsa a port.
  • Ez az élelmiszer-minőségű keverő levehető dobbéléssel és fedéllel érkezik (az extra betétek és fedők külön megvásárolhatók).
  • Rögzített, 28 ford./perc sebességgel keveri az összetevőket, és lapos kerekekkel van felszerelve a könnyű manőverezhetőség érdekében.
  • A felszerelt hegesztett acélvázak szerszám nélkül könnyen tönkremennek.
  • Tartalmaz egy eltávolítható bélést és fogantyút, valamint egy 8 hüvelykes tápkábelt.
  • A dob polietilén szerkezettel rendelkezik a kiváló merevség érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Kushlan Products Dobok és Fedők: Ezek a fedelek lezárják a dob bélését, és biztonságosan illeszkednek a dobhoz, hogy az összetevők ne kerüljenek ki keverés közben. Megakadályozzák a szennyeződést is. A dobok az elhasználódott vagy elavult dobok cseréjére szolgálnak.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FDA
  • CE

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A Kushlan 450DD-220 mozgatható talapzatú keverődob ellenáll a munkahelyi visszaéléseknek?

A. A Kushlan polietilén dob ellenáll a horpadásoknak, repedéseknek és rozsdának.

K. Mire használható a Kushlan 450DD-220 kivehető fogantyúja?

V. A kivehető fogantyú célja, hogy lehetővé tegye az ételkeverék elölről történő kiürítését.

K. Milyen típusú villanymotort használ a Kushlan 450DD-220 élelmiszeripari keverő?

V. Ez a keverő kefe nélküli villanymotort alkalmaz sebességváltóval.

Termékváltozatok

TermékekModellMéretDob Dia.KeretKerék szélességeHPMotorTeljes magasságTeljes hosszÁr
KUSHLAN PRODUCTS 450DD mozgatható talapzatú élelmiszeripari mixer, 120 V, 3/4 LE | AB9HFQ 2DCL5 450DD4-1 / 2 köb. ft.22 "Acélcsövek2.25 "3/4120 V, közvetlen meghajtású ODP62 "25 "€1,603.61
KUSHLAN PRODUCTS 550SS rozsdamentes acél élelmiszeripari keverő, 28 ford./perc, 220 V, 3/4 LE motor | CD2EYR 550SS5.5 köb. ft.20 "Acél2.25 "3/4 LE220V63 "57 "€3,775.12
KUSHLAN PRODUCTS 550SS 115V rozsdamentes acél élelmiszer mixer, 115 V, 3/4 LE motor | CD7ARY 550SS 115V5.5 köb. ft.20 "Acél2.25 "3/4 LE115V63 "57 "€2,767.37

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS 450DD-220 fehér élelmiszeripari mixer, 220V, 3/4 LE
€1,431.19 /Mértékegység