KUSHLAN PRODUCTS 550SS rozsdamentes acél élelmiszeripari keverő, 28 ford./perc, 220 V, 3/4 LE motor | CD2EYR

KUSHLAN PRODUCTS 550SS rozsdamentes acél élelmiszeripari keverő, 28 ford./perc, 220 V, 3/4 LE motor

Raktáron
Tétel: CD2EYR Modell: 550SS

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,775.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgatható talapzatú ételkeverő
Tengely típusaMerev
Dob Dia.20 "
Dobmagasság30 "
Dob anyagRozsdamentes acél
KeretAcél
HandleElmozdítható
HP3/4 LE
Motor220V
Kések száma3
Nyitás18 "
Teljes magasság63 "
Teljes hossz57 "
Teljes szélesség27 "
Méret5.5 köb. ft.
Kerékátmérő10 "
Kerék szélessége2.25 "
KerekekLakás Ingyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90
Hajó magassága (cm)88.9
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)121.92
Származási országUSA

Termék részletek:

A Kushlan Products 550SS többcélú élelmiszeripari dobkeverő ideális élelmiszerek, például tea, kávé, diófélék, gabonafélék, liszt vagy más nem ragadós összetevők keverésére.

Jellemzők:

  • Az egység egy eltávolítható, rozsdamentes acél dobbal rendelkezik, amely egyetlen, legfeljebb 5.5 köbláb térfogatú tételt kever össze.
  • A 20 hüvelykes átmérőjű dob három rozsdamentes acél pengével és egy 18 hüvelyk széles szájnyílással rendelkezik, amely a felszerelt fedéllel van rögzítve, hogy távol tartsa a port, és ellenálljon a repedéseknek és a korróziónak.
  • Az egység 360 fokban elforgatható a könnyű kisütés érdekében különböző szögekben.
  • 28 fordulat/perc fordulatszámú, 220 V-os motorral van felszerelve különféle élelmiszerek keveréséhez.
  • Lapos kerekekkel és kivehető, teleszkópos acél fogantyúval van beépítve, hogy megkönnyítse a tárolást és szállítást.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FDA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági óvintézkedések szükségesek az élelmiszer-minőségű keverőgépek használatához?

A.

  • Ne merítse a keverőt vízbe vagy más folyadékba.
  • Helyezze a keverőt távol a pult szélétől, és győződjön meg arról, hogy a vezeték nem lóg az oldalán.
  • Ellenőrizze, hogy mely részek moshatók mosogatógépben, és melyeket kell kézzel tisztítani.
  • Ha nem használja, mindig kapcsolja KI a keverőt.

Termékváltozatok

TermékekModellMéretDob Dia.KeretKerék szélességeHPMotorTeljes magasságTeljes hosszÁr
KUSHLAN PRODUCTS 450DD mozgatható talapzatú élelmiszeripari mixer, 120 V, 3/4 LE | AB9HFQ 2DCL5 450DD4-1 / 2 köb. ft.22 "Acélcsövek2.25 "3/4120 V, közvetlen meghajtású ODP62 "25 "€1,603.61
KUSHLAN PRODUCTS 550SS 115V rozsdamentes acél élelmiszer mixer, 115 V, 3/4 LE motor | CD7ARY 550SS 115V5.5 köb. ft.20 "Acél2.25 "3/4 LE115V63 "57 "€2,767.37
KUSHLAN PRODUCTS 450DD-220 Fehér élelmiszeripari keverő, 220V, 3/4 LE | CD6KZB 450DD-2204-1 / 2 köb. ft.22 "Acélcsövek2 1 / 4 "3/4 LE220V62 "57 "€1,431.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS 550SS rozsdamentes acél élelmiszeripari keverő, 28 ford./perc, 220 V, 3/4 LE motor
€3,775.12 /Mértékegység