KUSHLAN PRODUCTS 350DD talicskakeverő, teleszkópos acél fogantyúk, 115V, 3/4 LE | AF7NMZ 22DA20

KUSHLAN PRODUCTS 350DD talicskakeverő, teleszkópos acél fogantyúk, 115V, 3/4 LE

Raktáron
Tétel: AF7NMZ Típus: 350DDKereszthivatkozás: 22DA20

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,220.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTalicskakeverő
Tengely típusaMerev
Dob Dia.22 "
Dob anyagpolietilén
KeretNehéz nyomtávú acél
FogantyúkTeleszkópos
HP3/4
Zárórendszer
Motor115 V-os közvetlen meghajtó
Nettó súly96 font
Teljes magasság42 "
Teljes hossz53 "
Teljes szélesség25 "
Méret3-1 / 2 köb. ft.
Kerékátmérő13.25 "
Kerék szélessége3"
KerekekLapos szabad gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63.5
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8474310000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Kushlan Products 350DD talicskakeverő cement és víz keverésére homokkal vagy kaviccsal kisméretű építkezésekhez és burkoláshoz
    • Nehéz acélváz és poliuretán lapos gumiabroncsok a 80 font teherbíráshoz
    • 3/4 lóerős villanymotor, 28 fordulat / perc sebességgel
    • Könnyen tisztítható, horpadásnak, repedéseknek és rozsdásodásnak ellenálló 5/16 méretű polietilén dob
    • Teleszkópos fogantyúk, amelyek könnyen lebonthatók szállítás vagy tárolás céljából
    • CE, UL és CSA jóváhagyva

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságDob Dia.KeretTeljes hosszTeljes szélességRPMMéretKerékátmérőÁr
KUSHLAN PRODUCTS 350EPOXY epoxi keverő, polietilén dob, 115V, 3/4 LE, 3.5 cu.ft | AF7NMW 22DA16 350 EPOXY44 "22 "Nehéz nyomtávú acél47 "25 "-3-1 / 2 köb. ft.13.25 "€1,315.67
KUSHLAN PRODUCTS 600DD talicska cementkeverő, 6 köbláb, 120V, 3/4 LE | AF7NNA 22DA21 600DD46 "26 "Nehéz nyomtávú acél50 "29 "286 köb. ft.14 "€1,396.23
KUSHLAN PRODUCTS KPRO 350DD talicskakeverő, 3.5 köbméter, 1/2 LE | AG8HLE KPRO 350DD47 "-Nagy teherbírású sebességváltó44 "25 "28 RPM3.5 köb. Ft.-€550.93
KUSHLAN PRODUCTS 1000DDWB talicskakeverő, közvetlen meghajtású, 1.5 LE | CJ3VCT 348NT8 1000DDWB70 "36 "Acélcsövek62 "45 "2810 köbméter ft-€3,501.57
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS 350DD talicskakeverő, teleszkópos acél fogantyúk, 115V, 3/4 LE
€1,220.33 /Mértékegység