KUSHLAN PRODUCTS 350EPOXY epoxi keverő, polietilén dob, 115V, 3/4 LE, 3.5 cu.ft | AF7NMW 22DA16

KUSHLAN PRODUCTS 350 EPOXY epoxi keverő, polietilén dob, 115 V, 3/4 LE, 3.5 cu.ft

Raktáron
Tétel: AF7NMW Modell: 350EPOXYKereszthivatkozás: 22DA16

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,315.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTalicskakeverő
Tengely típusaMerev
Dob Dia.22 "
Dob anyagpolietilén
KeretNehéz nyomtávú acél
FogantyúkTeleszkópos
HP3/4
Zárórendszer
Motor115 V-os közvetlen meghajtó
Nettó súly113 font
Teljes magasság44 "
Teljes hossz47 "
Teljes szélesség25 "
Méret3-1 / 2 köb. ft.
Kerékátmérő13.25 "
Kerék szélessége3"
KerekekLapos szabad gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 64.41
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8474310000

Termék részletek:

    • A Kushlan 350EPOXY közvetlen hajtású keverő egy talicska típusú keverő, amelyet víz, cement és homok keverésére használnak.
    • 115 V -os, 3/4 LE motorral rendelkezik, amely percenként 28 fordulatot tesz lehetővé
    • Nehéz méretű acélvázzal van felszerelve teleszkópos acél fogantyúkkal, amelyek egyszerű bontást tesznek lehetővé tároláshoz és szállításhoz, valamint két poliuretán lapos gumiabroncs, amelyek golyóscsapágyakkal vannak beágyazva a sima mobilitás érdekében
    • 5/16 hüvelyk vastag, széles szájú dobbal rendelkezik, amelynek maximális tárolókapacitása 113 font
    • Csapzárral rendelkezik, amely biztosítja a biztonságos keverést a keverő károsodása nélkül
    • Fedezze fel CE, UL és CSA által jóváhagyott Kushlan cementkeverőinket is, amelyek 6 (Kushlan 600dd) és az 10 (Kushlan 1000dd) cu.ft változatok

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságDob Dia.KeretTeljes hosszTeljes szélességRPMMéretKerékátmérőÁr
KUSHLAN PRODUCTS 350DD talicskakeverő, teleszkópos acél fogantyúk, 115V, 3/4 LE | AF7NMZ 22DA20 350DD42 "22 "Nehéz nyomtávú acél53 "25 "-3-1 / 2 köb. ft.13.25 "€1,220.33
KUSHLAN PRODUCTS 600DD talicska cementkeverő, 6 köbláb, 120V, 3/4 LE | AF7NNA 22DA21 600DD46 "26 "Nehéz nyomtávú acél50 "29 "286 köb. ft.14 "€1,396.23
KUSHLAN PRODUCTS KPRO 350DD talicskakeverő, 3.5 köbméter, 1/2 LE | AG8HLE KPRO 350DD47 "-Nagy teherbírású sebességváltó44 "25 "28 RPM3.5 köb. Ft.-€550.93
KUSHLAN PRODUCTS 1000DDWB talicskakeverő, közvetlen meghajtású, 1.5 LE | CJ3VCT 348NT8 1000DDWB70 "36 "Acélcsövek62 "45 "2810 köbméter ft-€3,501.57
ajánlatkérés

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS 350 EPOXY epoxi keverő, polietilén dob, 115 V, 3/4 LE, 3.5 cu.ft
€1,315.67 /Mértékegység