KUSHLAN PRODUCTS KPRO 350DD talicskakeverő, 3.5 köbméter, 1/2 LE | AG8HLE

KUSHLAN PRODUCTS KPRO 350DD talicskás cementkeverő, 3.5 köbláb, 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AG8HLE Típus: KPRO 350DD

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€550.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTalicskakeverő
erősítők6 erősítők
Penge típusaAcél
Dob anyagPolietilén dob
KeretNagy teherbírású sebességváltó
HP1/2 LE
Motor120V
Kések száma2
RPM28 RPM
Méret3.5 köb. Ft.
kerékméret10 "
KerekekLakás Ingyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81.64
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)91.44
Származási országUS

Termék részletek:

A Kushlan Products KPRO 350DD talicskás cementkeverői cementet, kavicsot, homokot és vizet kombinálnak beton előállítására. Ez a cementkeverő 360 fokban elforgatható az egyenletes keverés érdekében. Az építőiparban használják beton gyártására az egyik helyen, és lerakják azt egy másik helyen.

Jellemzők:

  • A Kushlan KPRO 350DD keverőnek nagy teherbírású sebességváltója van leeresztőcsavarral az olajcseréhez és ezáltal a keverő élettartamának meghosszabbításához.
  • Behúzható, nagy teherbírású acél fogantyúi párnás markolattal a könnyű kezelés érdekében.
  • Ennek a talicskás cementkeverőnek egy könnyen tisztítható polietilén dobja van, amely véd a horpadások, repedések és korrózió ellen.
  • Egycsavaros szerelvénye gyors indítást tesz lehetővé. Ez a keverő poliuretán gumiabroncsokkal rendelkezik a könnyű szállítás érdekében, és laposságmentes tulajdonsága csökkenti az állásidőt.

Kompatibilis tartozékok:

  • Kushlan termékek 350RD csere keverődob: Ezek a dobok a 3500DD-s talicskakeverők dobjának cseréjére szolgálnak, ha elkopna.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • UL
  • CSA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell mozgatni a Kushlan Products cementkeverőt?

A.

  • Húzza ki a tápkábelt.
  • Győződjön meg arról, hogy nincs anyag a dobban.
  • Távolítsa el a bélést és a fedelet, ha csatlakoztatva van.
  • Fogja meg a támasztólábat és az ürítő fogantyút, és tolja előre a keverőt.

K. Mekkora súlyt bír el ez a keverő?

A. Kushlan Products A KPRO 350DD cementkeverő akár 180 lb tömegű anyagkeveréket is képes tárolni.

K. Mi ennek a keverőnek a forgásiránya?

A. Kushlan Products A KPRO 350DD talicska cementkeverő mindkét irányba forgatható. Általában ezt a keverőt egy irányba forgatják az anyagok keveréséhez, és egy másik irányba a keverék kiürítéséhez.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságDob Dia.KeretTeljes hosszTeljes szélességRPMMéretKerékátmérőÁr
KUSHLAN PRODUCTS 350EPOXY epoxi keverő, polietilén dob, 115V, 3/4 LE, 3.5 cu.ft | AF7NMW 22DA16 350 EPOXY44 "22 "Nehéz nyomtávú acél47 "25 "-3-1 / 2 köb. ft.13.25 "€1,315.67
KUSHLAN PRODUCTS 350DD talicskakeverő, teleszkópos acél fogantyúk, 115V, 3/4 LE | AF7NMZ 22DA20 350DD42 "22 "Nehéz nyomtávú acél53 "25 "-3-1 / 2 köb. ft.13.25 "€1,220.33
KUSHLAN PRODUCTS 600DD talicska cementkeverő, 6 köbláb, 120V, 3/4 LE | AF7NNA 22DA21 600DD46 "26 "Nehéz nyomtávú acél50 "29 "286 köb. ft.14 "€1,396.23
KUSHLAN PRODUCTS 1000DDWB talicskakeverő, közvetlen meghajtású, 1.5 LE | CJ3VCT 348NT8 1000DDWB70 "36 "Acélcsövek62 "45 "2810 köbméter ft-€3,501.57
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS KPRO 350DD talicskás cementkeverő, 3.5 köbláb, 1/2 LE
€550.93 /Mértékegység