Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBTHMSP83238P100 Machine Screw, Truss, 3/8 Inch Length, 8-32, 100Pk | AH7CHQ 36RJ44

FOREVERBOLT FBTHMSP83238P100 gépcsavar, rácsos, 3/8 hüvelykes hosszúság, 8-32, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AH7CHQ Típus: FBTHMSP83238P100Kereszthivatkozás: 36RJ44

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€50.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret# 8 32-
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezNL-19 (SM)
Fej Dia.0.384–0.364 ”
Fejmagasság0.102–0.088 ”
fej típusaKöteg
Hossz3 / 8 "
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.1
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBTHMSP83238P100 gépcsavar, rácsos, 3/8 hüvelykes hosszúság, 8-32, 100 Pk
€50.12 /csomag