KURIYAMA 45DU66 vízszívó tömlő, 2 hüvelyk magas belső átmérő, 90 psi, kék/átlátszó, 100 láb tömlőhossz | CR7LNF

KURIYAMA 45DU66 vízszívó tömlő, 2 hüvelykes magas belső átmérő, 90 psi, kék/átlátszó, 100 láb tömlőhossz

Raktáron
Tétel: CR7LNF Modell: 45DU66

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,062.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszívó tömlő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.9
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
KURIYAMA 45DU65 vízszívó tömlő, 1 1/2 hüvelyk magas, belső átmérő, 90 psi, kék/átlátszó | CR7LND 45 DU65€739.02
KURIYAMA 45DU64 vízszívó tömlő, 1 hüvelyk magas, belső átmérő, 90 psi, kék/átlátszó, 100 láb tömlőhossz | CR7LNE 45 DU64€555.72
KURIYAMA 45DU67 vízszívó tömlő, 3 hüvelyk magas belső átmérő, 65 psi, kék/átlátszó, 100 láb tömlőhossz | CR7LNG 45 DU67€1,929.72
KURIYAMA 45DU68 vízszívó tömlő, 4 hüvelyk magas belső átmérő, 55 psi, kék/átlátszó, 100 láb tömlőhossz | CR7LNH 45 DU68€3,511.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KURIYAMA 45DU66 vízszívó tömlő, 2 hüvelykes magas belső átmérő, 90 psi, kék/átlátszó, 100 láb tömlőhossz
€1,062.63 /Mértékegység