KURIYAMA 45DU67 Water Suction Hose, 3 Inch Heightose Inside Dia, 65 psi, Blue/Clear, 100 ft Hose Length | CR7LNG

KURIYAMA 45DU67 Water Suction Hose, 3 Inch Heightose Inside Dia, 65 psi, Blue/Clear, 100 ft Hose Length

Raktáron
Tétel: CR7LNG Modell: 45DU67

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,929.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszívó tömlő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 55.35
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
KURIYAMA 45DU65 Water Suction Hose, 1 1/2 Inch Heightose Inside Dia, 90 psi, Blue/Clear | CR7LND 45 DU65€739.02
KURIYAMA 45DU64 Water Suction Hose, 1 Inch Heightose Inside Dia, 90 psi, Blue/Clear, 100 ft Hose Length | CR7LNE 45 DU64€555.72
KURIYAMA 45DU66 Water Suction Hose, 2 Inch Heightose Inside Dia, 90 psi, Blue/Clear, 100 ft Hose Length | CR7LNF 45 DU66€1,062.63
KURIYAMA 45DU68 Water Suction Hose, 4 Inch Heightose Inside Dia, 55 psi, Blue/Clear, 100 ft Hose Length | CR7LNH 45 DU68€3,511.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KURIYAMA 45DU67 Water Suction Hose, 3 Inch Heightose Inside Dia, 65 psi, Blue/Clear, 100 ft Hose Length
€1,929.72 /Mértékegység