Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KUNKLE 6010GFM01-AM-25 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1-1/4 hüvelyk x 1-1/2 hüvelyk | AG2LMZ 31LD35

KUNKLE 6010GFM01-AM-25 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1-1/4 hüvelyk x 1-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG2LMZ Típus: 6010GFM01-AM-25Kereszthivatkozás: 31LD35
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
€823.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
test anyagaBronz
TeljesítésI. szakasz Gőz
LemezanyagBronz
Gyári beállítású nyomás25 psi
Bemeneti méret1.25 "
Bemeneti típusMNPT
Kimeneti méret1.5 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság9.625 "
Teljes hossz2.375 "
nyomás tartomány3-250 psi
Ülés anyagaFém
Tavaszi anyagASTM A-313 TY 631
Temp. Hatótávolság-60 foktól 406 fokig F
Teszt karIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481400000

Termékváltozatok

TermékekModellnyomás tartományTeljesítésLemezanyagÜlés anyagaTavaszi anyagGyári beállítású nyomásBemeneti méretKimeneti méretÁr
KUNKLE 6010DCE01-AM0025 Biztonsági tehermentesítő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 25 Psi | AE4WPW 5NKX3 6010DCE01-AM00253-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél25 psi1 / 2 "3 / 4 "€590.07
KUNKLE 6010DCE01-AM0050 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 50 Psi | AE4WPX 5NKX4 6010DCE01-AM00503-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél50 psi1 / 2 "3 / 4 "€590.07
KUNKLE 6010DCE01-AM0100 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 100 Psi | AE4WPY 5NKX5 6010DCE01-AM01003-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél100 psi1 / 2 "3 / 4 "€590.07
KUNKLE 6010DCE01-AM0150 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 150 Psi | AE4WPZ 5NKX6 6010DCE01-AM01503-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél150 psi1 / 2 "3 / 4 "€590.07
KUNKLE 6010DCE01-AM0200 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 200 Psi | AE4WQA 5NKX7 6010DCE01-AM02003-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél200 psi1 / 2 "3 / 4 "€590.07
KUNKLE 6010EDE01-AM0025 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4 x 1 hüvelyk 25 Psi | AE4WQB 5NKX8 6010EDE01-AM00253-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél25 psi3 / 4 "1"€620.66
KUNKLE 6010EDE01-AM0050 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4 x 1 hüvelyk 50 Psi | AE4WQC 5NKX9 6010EDE01-AM00503-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél50 psi3 / 4 "1"€620.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KUNKLE 6010GFM01-AM-25 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1-1/4 hüvelyk x 1-1/2 hüvelyk
€823.45 /Mértékegység