Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KUNKLE 6010FEM01-KM-30 Safety Relief Valve 1 Inch x 1-1/4 Inch 30 Psi | AG2LQE 31LD91

KUNKLE 6010FEM01-KM-30 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelyk x 1-1/4 hüvelyk 30 psi

Raktáron
Tétel: AG2LQE Modell: 6010FEM01-KM-30Kereszthivatkozás: 31LD91
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
€647.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
test anyagaBronz
TeljesítésVIII. Szakasz Levegő / gáz
LemezanyagBronz
Gyári beállítású nyomás30 psi
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusMNPT
Kimeneti méret1.25 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság7.625 "
Teljes hossz1.75 "
nyomás tartomány3-300 psi
Ülés anyagaFém
Tavaszi anyagASTM A-313 TY 631
Temp. Hatótávolság-60 foktól 406 fokig F
Teszt karIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481400000

Termék részletek:

Kunkle 6010FEM01-KM-30 safety relief valve is used on a stationary gas compressor, steam boiler and generator, aftercooler and intercooler. It is ideal for pressure vessels containing steam and air or non-hazardous gas.

Jellemzők:

  • It has a bronze body with B21 alloy 485 discs for corrosion resistance and leakproof operations.
  • This Emerson safety relief valve features an MNPT inlet and an FNPT outlet for hassle-free installation.
  • It further features a metal seat and stainless steel spring for durability and efficient operations.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan ellenőrizhetem a Kunkle 6010FEM01-KM-30 biztonsági nyomáscsökkentő szelep szivárgását?

A.

  • Regularly inspect the valve and surrounding area for leaks.
  • Look for unusual hissing sounds and feel for any moisture near the valve.
  • Perform water solution test on connections for bubbles indicating leaks.

Q. How can this safety relief valve be adjusted?

A.

  • The dual control rings contribute to easy adjustability for precise opening.
  • They reduce pre-open / simmering for controlled and efficient operation.
  • The dual control rings further offer exact blowdown control to enhance the valve's performance.

Q. What factors should I consider while choosing Kunkle 6010FEM01-KM-30 safety relief valve?

A.

  • Choose a valve for a specific application.
  • Select a valve with such construction that it is compatible with the fluid / gas to be handled.

Termékváltozatok

TermékekModellnyomás tartományTeljesítésLemezanyagÜlés anyagaTavaszi anyagGyári beállítású nyomásBemeneti méretKimeneti méretÁr
KUNKLE 6010DCE01-AM0025 Biztonsági tehermentesítő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 25 Psi | AE4WPW 5NKX3 6010DCE01-AM00253-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél25 psi1 / 2 "3 / 4 "€590.07
KUNKLE 6010DCE01-AM0050 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 50 Psi | AE4WPX 5NKX4 6010DCE01-AM00503-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél50 psi1 / 2 "3 / 4 "€590.07
KUNKLE 6010DCE01-AM0100 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 100 Psi | AE4WPY 5NKX5 6010DCE01-AM01003-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél100 psi1 / 2 "3 / 4 "€590.07
KUNKLE 6010DCE01-AM0150 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 150 Psi | AE4WPZ 5NKX6 6010DCE01-AM01503-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél150 psi1 / 2 "3 / 4 "€590.07
KUNKLE 6010DCE01-AM0200 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 200 Psi | AE4WQA 5NKX7 6010DCE01-AM02003-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél200 psi1 / 2 "3 / 4 "€590.07
KUNKLE 6010EDE01-AM0025 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4 x 1 hüvelyk 25 Psi | AE4WQB 5NKX8 6010EDE01-AM00253-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél25 psi3 / 4 "1"€620.66
KUNKLE 6010EDE01-AM0050 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4 x 1 hüvelyk 50 Psi | AE4WQC 5NKX9 6010EDE01-AM00503-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél50 psi3 / 4 "1"€620.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KUNKLE 6010FEM01-KM-30 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelyk x 1-1/4 hüvelyk 30 psi
€647.99 /Mértékegység