Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KTI KTI -41828 Kombinált csavarkulcs metrikus 28 mm-es méretű

Raktáron
Tétel: AH7LVV Modell: KTI-41828Kereszthivatkozás: 36WC06
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
€39.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált csavarkulcs
befejezTeljes lengyel
Fej szöge15 fok
AnyagKróm-vanádium acél
Pontok száma12
Eltolt15 fok
Teljes hossz14.25 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret28mm
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4763
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országTW

Termék részletek:

    • Csúszásgátló kialakítás: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
KTI KTI-41807 Kombinált kulcs Metrikus 7 mm Méret | AH7LVH 36WA94 KTI-418075.375 "7mm€8.58
KTI KTI-41808 Kombinált kulcs Metrikus 8 mm Méret | AH7LVJ 36WA95 KTI-418085.75 "8€8.58
KTI KTI-41810 Kombinált kulcs Metrikus 10mm Méret | AH7LVK 36WA96 KTI-418106.375 "10€10.04
KTI KTI-41812 csavarkulcs metrikus 12mm Méret | AH7LVL 36WA97 KTI-418126.875 "12 "€11.23
KTI KTI-41814 kombinált csavarkulcs Metrikus 14 mm Méret | AH7LVM 36WA98 KTI-418147.625 "14mm€13.53
KTI KTI-41816 Kombinált kulcs Metrikus 16mm Méret | AH7LVN 36WA99 KTI-418168.25 "16mm€14.45
KTI KTI-41818 Kombinált kulcs Metrikus 18mm Méret | AH7LVP 36WC01 KTI-418189"18mm€17.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KTI KTI -41828 Kombinált csavarkulcs metrikus 28 mm-es méretű
€39.55 /Mértékegység