Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KTI KTI -28126 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 26 mm hatszögletű

Raktáron
Tétel: AH7LVB Modell: KTI-28126Kereszthivatkozás: 36WA88
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
€7.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagKróm-vanádium
Pontok száma6
Output Type6 pont
Teljes hossz1-11 / 16 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret26mm
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNem Tether képes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1687
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)3.5
Hajószélesség (cm)4.6
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
KTI KTI-28110 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 10mm hatszögletű | AH7LUJ 36WA72 KTI-281101.510€7.01
KTI KTI-28112 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 12mm hatszögletű | AH7LUL 36WA74 KTI-281121.512 "€7.07
KTI KTI-28113 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 13mm hatszögletű | AH7LUM 36WA75 KTI-281131.513€6.34
KTI KTI-28114 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 14mm hatszögletű | AH7LUN 36WA76 KTI-281141.514mm€5.67
KTI KTI-28115 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 15mm hatszögletű | AH7LUP 36WA77 KTI-281151.515mm€6.67
KTI KTI-28116 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 16mm hatszögletű | AH7LUQ 36WA78 KTI-281161.516mm€6.34
KTI KTI-28117 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 17mm hatszögletű | AH7LUR 36WA79 KTI-281171.517mm€7.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KTI KTI -28126 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 26 mm hatszögletű
€7.47 /Mértékegység