Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR TSC1614.1-100 Semi-Tubular Rivet 1/4 X 7/16 Inch, 100PK | AA9WYA 1HBT5

APPROVED VENDOR TSC1614.1-100 félcsöves szegecs 1/4 x 7/16 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9WYA Modell: TSC1614.1-100Kereszthivatkozás: 1HBT5
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
€49.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsöves szegecs
befejezcink
Grip tartomány0.255–0.317 ”
Fej Dia.0.437 "
Fejmagasság0.078 "
fej típusaovális
Lyuk méret0.266 "
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza7 / 16 "
Szegecs anyagaAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2835
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8308203000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TSC1614.1-100 félcsöves szegecs 1/4 x 7/16 hüvelykes, 100PK
€49.39 /csomag