Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX NRT 8906 magas hőmérsékletű zsírpatron, 0.8 kg, Ptfe | AH4ZFK 35RV54

KRYTOX NRT 8906 magas hőmérsékletű zsírpatron, 0.8 kg, Ptfe

Raktáron
Tétel: AH4ZFK Modell: NRT 8906Kereszthivatkozás: 35RV54
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
€1,440.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNLGI 2. fokozat
színekfehér
Konténer mérete0.8kg
konténer típusPatron
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet750 fok. F
Mfr. SorozatNRT 8906
Min. Működési hőmérséklet88 fok. F
Fajsúly1.95
Viszkozitás @ 100 ° C25 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C240 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)5.72
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox NRT 8906 zsírpatron motorcsapágyak, tömítések, szelepek, szivattyúk és szabályozók kenésére tervezve illékony környezetben, ahol hajlamos reaktív gázokra és vegyszerekre
    • Nem reakcióképes és nem tűzveszélyes a veszélybiztos működéshez és a nagy hőstabilitás 500 ° F-ig terjedő hőmérsékletek ellenállásához
    • Kiváló filmképződés és nagy ellenálló képesség a vízmosás ellen a hosszú távú kenés megtartása érdekében
    • Az ASTM D445 és D972, NASA és BAM szabványoknak megfelelően gyártva

Termékváltozatok

TermékekModellkonténer típusKonténer méreteFajsúlyMax. Működési hőmérsékletMin. Működési hőmérsékletViszkozitás @ 100 ° CViszkozitás @ 40 ° CÁr
KRYTOX NRT 8906 magas hőmérsékletű zsírcső, 2 oz. | AH4ZFH 35RV52 NRT 8906Cső2 oz.1.95750 fok. F88 fok. F25 cSt240 cSt€163.79
KRYTOX NRT 8906 magas hőmérsékletű zsírcső, 8 oz., Ptfe | AH4ZFJ 35RV53 NRT 8906Cső8 oz.1.95750 fok. F88 fok. F25 cSt240 cSt€506.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX NRT 8906 magas hőmérsékletű zsírpatron, 0.8 kg, Ptfe
€1,440.28 /Mértékegység