Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX NRT 8906 magas hőmérsékletű zsírcső, 8 oz., Ptfe | AH4ZFJ 35RV53

KRYTOX NRT 8906 magas hőmérsékletű zsírcső, 8 oz., Ptfe

Raktáron
Tétel: AH4ZFJ Modell: NRT 8906Kereszthivatkozás: 35RV53
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
€506.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNLGI 2. fokozat
színekfehér
Konténer mérete8 oz.
konténer típusCső
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet750 fok. F
Mfr. SorozatNRT 8906
Min. Működési hőmérséklet88 fok. F
Fajsúly1.95
Viszkozitás @ 100 ° C25 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C240 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)0.03
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox NRT 8906 zsírcső tömítések, szelepek, motorcsapágyak, szivattyúk és szabályozók kenésére, illékony környezetben reaktív gázokkal és vegyszerekkel
    • Kiváló filmképződés és nagy ellenálló képesség a vízmosás ellen a hosszú távú kenés megtartása érdekében
    • Nem reakcióképes és nem tűzveszélyes a veszélybiztos működéshez és a nagy hőstabilitás 500 ° F-ig terjedő hőmérsékletek ellenállásához
    • A NASA, az ASTM D445 és D972, valamint a BAM szabványoknak megfelelően készült

Termékváltozatok

TermékekModellkonténer típusKonténer méreteFajsúlyMax. Működési hőmérsékletMin. Működési hőmérsékletViszkozitás @ 100 ° CViszkozitás @ 40 ° CÁr
KRYTOX NRT 8906 magas hőmérsékletű zsírcső, 2 oz. | AH4ZFH 35RV52 NRT 8906Cső2 oz.1.95750 fok. F88 fok. F25 cSt240 cSt€163.79
KRYTOX NRT 8906 magas hőmérsékletű zsírpatron, 0.8 kg, Ptfe | AH4ZFK 35RV54 NRT 8906Patron0.8kg1.95750 fok. F88 fok. F25 cSt240 cSt€1,440.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX NRT 8906 magas hőmérsékletű zsírcső, 8 oz., Ptfe
€506.08 /Mértékegység