Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX NRT 8906 magas hőmérsékletű zsírcső, 2 oz. | AH4ZFH 35RV52

KRYTOX NRT 8906 magas hőmérsékletű zsírcső, 2 oz.

Raktáron
Tétel: AH4ZFH Modell: NRT 8906Kereszthivatkozás: 35RV52
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
€163.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNLGI 2. fokozat
színekfehér
Konténer mérete2 oz.
konténer típusCső
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet750 fok. F
Mfr. SorozatNRT 8906
Min. Működési hőmérséklet88 fok. F
Fajsúly1.95
Viszkozitás @ 100 ° C25 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C240 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)0.03
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox NRT 8906 korróziógátló zsírcső PTFE sűrítővel és szilícium-dioxid kenőanyag-adalékanyaggal a kiváló kenés és kopásállóság érdekében magas hőmérsékleten
    • Ideális a nem gyúlékony és hosszan tartó teljesítményhez
    • Timken OK terhelhetősége 60 lb
    • Kompatibilis oxigénnel és reaktív vegyszerekkel

Termékváltozatok

TermékekModellkonténer típusKonténer méreteFajsúlyMax. Működési hőmérsékletMin. Működési hőmérsékletViszkozitás @ 100 ° CViszkozitás @ 40 ° CÁr
KRYTOX NRT 8906 magas hőmérsékletű zsírcső, 8 oz., Ptfe | AH4ZFJ 35RV53 NRT 8906Cső8 oz.1.95750 fok. F88 fok. F25 cSt240 cSt€562.37
KRYTOX NRT 8906 magas hőmérsékletű zsírpatron, 0.8 kg, Ptfe | AH4ZFK 35RV54 NRT 8906Patron0.8kg1.95750 fok. F88 fok. F25 cSt240 cSt€1,600.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX NRT 8906 magas hőmérsékletű zsírcső, 2 oz.
€163.79 /Mértékegység