Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04104.056.0375 Hex Head Cap Screw 9/16-12X3-3/4 8 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 10PK | AH8VCC 38ZX48

GRAINGER N04104.056.0375 Hatlapfejű csavar 9/16-12X3-3/4 8 Acél, 8. osztályú cinksárga, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8VCC Modell: N04104.056.0375Kereszthivatkozás: 38ZX48
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
€48.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-12
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége13 / 16 "
Hossz3.75 "
Min. Menethossz1-3 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3491
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04104.056.0375 Hatlapfejű csavar 9/16-12X3-3/4 8 Acél, 8. osztályú cinksárga, 10PK
€48.01 /csomag