Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 407 magas hőmérsékletű zsíros edény, 0.5 kg | AH4ZFA 35RV44

KRYTOX GPL 407 magas hőmérsékletű zsíros edény, 0.5 kg

Raktáron
Tétel: AH4ZFA Modell: GPL 407Kereszthivatkozás: 35RV44

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,033.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, NLGI Grade 2
színekfehér
Konténer mérete0.5kg
konténer típusBefőttes üveg
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet750 fok. F
Mfr. SorozatGPL 407
Min. Működési hőmérséklet88 fok. F
Fajsúly1.95
Viszkozitás @ 100 ° C42 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C440 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)10.8
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox GPL 407 kenőedény autóipar, villanymotor és tömített szivattyúcsapágyak, fogaskerekek, szivattyúk, szelepek és tömítések kenésére
    • Szilícium-dioxid adalékokkal rendelkezik, amelyek ellenállnak a korróziónak és a magas hőmérsékletnek
    • Kémiailag inert a kopásgátló vegyi anyagok és a zord körülmények ellen
    • Oxigénmentes illékony vegyületekkel és gyúlékony gázokkal rendelkező környezetben
    • A PTFE-vel sűrített zsír nagy teherbírású

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 407 magas hőmérsékletű zsírfecskendő, 0.5 oz., Ptfe | AH4ZEX 35RV41 GPL 4070.5 oz.fecskendő€79.01
KRYTOX GPL 407 magas hőmérsékletű zsírcső, 2 oz. | AH4ZEY 35RV42 GPL 4072 oz.Cső€172.57
KRYTOX GPL 407 magas hőmérsékletű zsírpatron, 0.8 kg, Ptfe | AH4ZFC 35RV46 GPL 4070.8kgPatron€1,591.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 407 magas hőmérsékletű zsíros edény, 0.5 kg
€1,033.17 /Mértékegység