VESTIL EB sorozatú rakományrudak


Szűrő
Kapacitás: 2000 lbs. , Szín: Ezüst , Mérő: 14 ga. , Anyaga: Alumínium , Max. Hossz: 102 " , Csomag méret: 1 , Cső mérete: 1 1 / 2 "
StílusModellSzolgáltatási tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
EB-96
85 "hogy 96"€259.64
ajánlatkérés
B
EB-102
92 "hogy 102"€242.53
ajánlatkérés

EB sorozatú rakományrudak

A Vestil EB sorozatú e-nyomokat rakodórudakhoz tervezték, hogy megakadályozzák az áruk szállítás közbeni sérülését. 14 méretű négyzet alakú csőszerkezettel és mechanikus zárakkal ellátott véglemezekkel rendelkeznek, amelyek a pótkocsi falaira és alátétekre rögzíthetők, így kiváló tapadást tesznek lehetővé. Válasszon ezen e-pályák széles választékából, amelyek 84.75 és 90 hüvelykes szélességben állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?