Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 407 magas hőmérsékletű zsírfecskendő, 0.5 oz., Ptfe | AH4ZEX 35RV41

KRYTOX GPL 407 magas hőmérsékletű zsírfecskendő, 0.5 oz., Ptfe

Raktáron
Tétel: AH4ZEX Modell: GPL 407Kereszthivatkozás: 35RV41
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
€79.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, NLGI Grade 2
színekfehér
Konténer mérete0.5 oz.
konténer típusfecskendő
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet750 fok. F
Mfr. SorozatGPL 407
Min. Működési hőmérséklet88 fok. F
Fajsúly1.95
Viszkozitás @ 100 ° C42 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C440 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0113
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)0.03
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox GPL 407 DuPont magas hőmérsékletű zsírfecskendő csapágyak, szelepek, zsanérok és tömítések kenésére autóipari, repülési és ipari alkalmazásokban
    • Szilika-adalék a fokozott rozsda-, kopás- és korrózióvédelemért
    • A PTFE-vel sűrített zsír nagy teherbírású, kiváló kenőképességet és extra kopásvédelmet nyújt
    • Nem mérgező, nem gyúlékony és kémiailag semleges, így alkalmas műanyagokhoz, elasztomerekhez, fémekhez és kerámiákhoz

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 407 magas hőmérsékletű zsírcső, 2 oz. | AH4ZEY 35RV42 GPL 4072 oz.Cső€172.57
KRYTOX GPL 407 magas hőmérsékletű zsíros edény, 0.5 kg | AH4ZFA 35RV44 GPL 4070.5kgBefőttes üveg€1,033.17
KRYTOX GPL 407 magas hőmérsékletű zsírpatron, 0.8 kg, Ptfe | AH4ZFC 35RV46 GPL 4070.8kgPatron€1,591.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 407 magas hőmérsékletű zsírfecskendő, 0.5 oz., Ptfe
€79.01 /Mértékegység