Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 246 elektromosan vezető zsírfecskendő, 1 oz., Ptfe | AH4ZET 35RV29

KRYTOX GPL 246 elektromosan vezető zsírfecskendő, 1 oz., Ptfe

Raktáron
Tétel: AH4ZET Modell: GPL 246Kereszthivatkozás: 35RV29
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
€77.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételzsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, NLGI Grade 2
színekCserez
Konténer mérete0.5 oz.
konténer típusfecskendő
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet500 fok. F
Mfr. SorozatGPL 246
Min. Működési hőmérséklet97 fok. F
Fajsúly1.95
Viszkozitás @ 100 ° C25 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C240 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0113
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)0.03
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox GPL 246 DuPont elektromosan vezető zsírfecskendő csapágyak, szelepek, zsanérok és tömítések kenésére autóipari, repülési és ipari alkalmazásokban
    • Nátrium-nitrit adalékokkal felszerelve a fokozott rozsda-, kopás- és korrózióvédelem érdekében
    • A PTFE-vel sűrített zsír nagy teherbírású, kiváló kenőképességgel és extra kopásvédelemmel rendelkezik
    • Nem mérgező, nem gyúlékony és kémiailag semleges, így alkalmas műanyagokhoz, elasztomerekhez, fémekhez és kerámiákhoz

Jellemzők:

  • A Krytox GPL 246 DuPont elektromosan vezető zsírfecskendőt csapágyak, szelepek, zsanérok és tömítések kenésére használják autóipari, repülési és ipari alkalmazásokban.
  • Ez a zsírfecskendő nátrium-nitrit adalékokkal van felszerelve a fokozott kopás- és korrózióvédelem érdekében.
  • Ez a PTFE sűrített zsír nagy teherbíró képességet, kiváló kenést és extra kopásvédelmet kínál.
  • Nem mérgező, nem gyúlékony és kémiailag semleges, és alkalmas műanyagokhoz, elasztomerekhez, fémekhez és kerámiákhoz is.

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 246 elektromosan vezető zsírcső, 2 oz., Ptfe | AH4ZEU 35RV30 GPL 2462 oz.Cső€172.79
KRYTOX GPL 246 elektromosan vezető zsírtartó, 0.5 kg, Ptfe | AH4ZEV 35RV31 GPL 2460.5kgBefőttes üveg€1,031.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 246 elektromosan vezető zsírfecskendő, 1 oz., Ptfe
€77.77 /Mértékegység