Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 246 elektromosan vezető zsírcső, 2 oz., Ptfe | AH4ZEU 35RV30

KRYTOX GPL 246 elektromosan vezető zsírcső, 2 oz., Ptfe

Raktáron
Tétel: AH4ZEU Modell: GPL 246Kereszthivatkozás: 35RV30
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
€172.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételzsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, NLGI Grade 2
színekCserez
Konténer mérete2 oz.
konténer típusCső
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet500 fok. F
Mfr. SorozatGPL 246
Min. Működési hőmérséklet97 fok. F
Fajsúly1.95
Viszkozitás @ 100 ° C25 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C240 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox GPL 246 elektromosan vezető zsírcső, korrozív környezetben használható tömítések, görgők, sebességváltók, zsanérok, szerelvények, szelepek, csapágyak és O-gyűrűs tömítések kenésére
    • Jellemzői a jobb vezetőképesség érdekében szintetikus olaj alapképlet rézporral keverve
    • Az NLGI 2. fokozatú besorolás biztosítja a kenést nagy terhelés és extrém hő hatására
    • A PTFE (politetrafluor-etilén) sűrített zsír 50 lb teherbírást kínál
    • Kémiailag inert a legtöbb elasztomerrel, műanyagokkal, fémekkel, kemény vegyszerekkel, nedvességgel, gőzzel és savakkal szemben

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 246 elektromosan vezető zsírfecskendő, 1 oz., Ptfe | AH4ZET 35RV29 GPL 2460.5 oz.fecskendő€77.77
KRYTOX GPL 246 elektromosan vezető zsírtartó, 0.5 kg, Ptfe | AH4ZEV 35RV31 GPL 2460.5kgBefőttes üveg€1,031.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 246 elektromosan vezető zsírcső, 2 oz., Ptfe
€172.79 /Mértékegység