Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 222 korróziógátló zsírtartály, 1 kg, fehér, Ptfe | AH4ZDG 35RU95

KRYTOX GPL 222 korróziógátló zsírtartály, 1 kg, fehér, Ptfe

Raktáron
Tétel: AH4ZDG Modell: GPL 222Kereszthivatkozás: 35RU95

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€964.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorróziógátló zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 15 fokozat
színekfehér
Konténer mérete0.5kg
konténer típusBefőttes üveg
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet270 fok. F
Mfr. SorozatGPL 222
Min. Működési hőmérséklet145 fok. F
Fajsúly1.72 a 1.91
Viszkozitás @ 100 ° C3 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C15 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)10.8
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox GPL 222 korróziógátló zsírcső, korrozív környezetben való használatra tömítések, görgők, zsanérok, sebességváltók, szelepek, csapágyak, szerelvények és O-gyűrűk kenésére
    • A PTFE (politetrafluor-etilén) sűrítő 30 fontig terjedő teherbírást kínál 270 °F maximális hőmérsékleten
    • Kémiailag semleges, ha műanyagokkal, elasztomerekkel, legtöbb fémmel, nedvességgel, gőzzel, durva vegyszerekkel és savakkal használják

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 222 korróziógátló zsírfecskendő | AH4ZDD 35RU92 GPL 2220.5 oz.fecskendő€78.41
KRYTOX GPL 222 korróziógátló zsírcső, 8 oz. | AH4ZDF 35RU94 GPL 2228 oz.Cső€564.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 222 korróziógátló zsírtartály, 1 kg, fehér, Ptfe
€964.16 /Mértékegység