YORK S1-026-42412-001 Blower Housing, Less Wheel | CV4EJQ 208P48

YORK S1-026-42412-001 Blower Housing, Less Wheel

Raktáron
Tétel: CV4EJQ Modell: S1-026-42412-001Kereszthivatkozás: 208P48

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€539.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentillátor ház

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.04
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
YORK S1-073-01951-000 ventilátorház | CV4EJD 208P33 S1-073-01951-000€713.62
YORK S1-373-06239-700 ventilátorház, 11 hüvelyk x 10 hüvelyk | CV4EJE 208P36 S1-373-06239-700€1,760.07
YORK S1-373-27824-003 ventilátorház, 11 hüvelyk x 11-21/64 hüvelyk | CV4EJF 208P39 S1-373-27824-003€439.93
YORK S1-063-89951-000 ventilátorház, 15 hüvelykes, kerék | CV4EJG 208P40 S1-063-89951-000€443.34
YORK S1-373-17828-001 ventilátorház, 16 hüvelyk x 20 hüvelyk x 23 hüvelyk | CV4EJH 208P41 S1-373-17828-001€2,311.33
YORK S1-373-19870-502 ventilátorház, 16 hüvelyk x 22 hüvelyk x 20 hüvelyk | CV4EJJ 208P42 S1-373-19870-502€1,868.71
YORK S1-373-18075-003 ventilátorház, 20 hüvelyk x 16 hüvelyk x 13 hüvelyk | CV4EJK 208P37 S1-373-18075-003€2,284.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YORK S1-026-42412-001 Blower Housing, Less Wheel
€539.20 /Mértékegység