KRYTOX GPL 216 extrém nyomású zsírpatron, Ptfe | CE7NZL 35RU78

KRYTOX GPL 216 extrém nyomású zsírpatron, Ptfe

Tétel: CE7NZL Modell: GPL 216Kereszthivatkozás: 35RU78
€1,368.43 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtrém nyomás zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 220 fokozat
színekFekete
Konténer mérete0.8kg
konténer típusPatron
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet97 fok. F
Mfr. SorozatGPL 216
Min. Működési hőmérséklet500 fok. F
Fajsúly1.77 a 1.95
Viszkozitás @ 100 ° C25 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C243 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08

Termék részletek:

    • Krytox GPL 216 zsír szelepek, csapágyak és O-gyűrűk kenésére és tömítésére félvezető- és autóipari alkalmazásokban
    • Kémiailag semleges és biztonságos a legtöbb vegyszer körüli használatra; nem gyúlékony tulajdonság, amely alkalmas oxigénszolgáltatásokhoz
    • Molibdén-diszulfid, amely nagy teherbíró képességet és jó kenési jellemzőket kínál

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 216 Extrém nyomású zsíros tégely, fekete, Ptfe | CE7NZM 35RU77 GPL 2160.5kgBefőttes üveg€768.42
ajánlatkérés
KRYTOX GPL 216 Extrém nyomású zsírcső, 8 oz., fekete, Ptfe | CE7NZN 35RU76 GPL 2168 oz.Cső€449.27
ajánlatkérés
KRYTOX GPL 216 extrém nyomású zsírfecskendő, 0.5 oz., fekete, Ptfe | CE7NZP 35RU75 GPL 2160.5 oz.fecskendő€77.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 216 extrém nyomású zsírpatron, Ptfe
€1,368.43 /Mértékegység