Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 216 Extrém nyomású zsíros tégely, fekete, Ptfe | CE7NZM 35RU77

KRYTOX GPL 216 Extreme Pressure Grease Jar, fekete, Ptfe

Raktáron
Tétel: CE7NZM Modell: GPL 216Kereszthivatkozás: 35RU77

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,033.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtrém nyomás zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 220 fokozat
színekFekete
Konténer mérete0.5kg
konténer típusBefőttes üveg
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet97 fok. F
Mfr. SorozatGPL 216
Min. Működési hőmérséklet500 fok. F
Fajsúly1.77 a 1.95
Viszkozitás @ 100 ° C25 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C243 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35

Termék részletek:

    • Krytox GPL 216 zsír, amelyet úgy terveztek, hogy nagy teherbíró képességet és jó kenési jellemzőket biztosítson
    • A nem toxikus politetrafluor-etilén (PTFE) sűrítő gátat képez az alapolajjal szemben a súrlódási érintkezési pontokban
    • Perfluor-poliéter (PFPE) alapot tartalmaz a műanyagok, elasztomerek, fémek, reaktív gázok, nedvesség, savak és gőz által okozott kémiai reakciók kiküszöbölésére
    • Molibdén-diszulfidot tartalmaz az extrém nyomások kezelésére nagy terhelésű fogaskerekekben és csapágyakban; alacsony sebességű alkalmazásokhoz alkalmas

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 216 extrém nyomású zsírpatron, Ptfe | CE7NZL 35RU78 GPL 2160.8kgPatron€1,368.43
KRYTOX GPL 216 Extrém nyomású zsírcső, 8 oz., fekete, Ptfe | CE7NZN 35RU76 GPL 2168 oz.Cső€604.06
KRYTOX GPL 216 extrém nyomású zsírfecskendő, 0.5 oz., fekete, Ptfe | CE7NZP 35RU75 GPL 2160.5 oz.fecskendő€108.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 216 Extreme Pressure Grease Jar, fekete, Ptfe
€1,033.17 /Mértékegység