Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 204 többcélú zsírpatron, 0.8 kg | CE7NXZ 35RU35

KRYTOX GPL 204 többcélú zsírpatron, 0.8 kg

Raktáron
Tétel: CE7NXZ Modell: GPL 204Kereszthivatkozás: 35RU35

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,518.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 68 fokozat
színekfehér
Konténer mérete0.8kg
konténer típusPatron
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet123 fok. F
Mfr. SorozatGPL 204
Min. Működési hőmérséklet354 fok. F
Fajsúly1.89-1.93 75 fokon. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08

Termék részletek:

    • Krytox GPL 204 fluortartalmú szintetikus zsír szelepek, tömítőanyagok, csapágyak és O-gyűrűk kenésére és tömítésére autóipari alkalmazásokban
    • Politetrafluor-etilén sűrítőalap, amely ellenáll a veszélyes vegyi anyagoknak, és ellenáll a 123 Fahrenheit és 354 Fahrenheit fok közötti hőmérsékletnek
    • Nagyon ellenáll az égésnek, és 1.89 és 1.93 közötti fajsúlyon 75 Fahrenheit fokon működik
    • Képes megóvni a műanyagokat és az elasztomereket a sérülésektől

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 204 többcélú zsírfecskendő, 0.5 oz. | CE7NXU 35RU30 GPL 2040.5 oz.fecskendő€97.96
KRYTOX GPL 204 többcélú zsíros edény, 0.5 kg, Ptfe | CE7NXV 35RU33 GPL 2040.5kgBefőttes üveg€1,033.17
KRYTOX GPL 204 többcélú zsírcső, 2 oz. | CE7NXX 35RU31 GPL 2042 oz.Cső€181.09
KRYTOX GPL 204 többcélú zsírcső, 8 oz. | CE7NXY 35RU32 GPL 2048 oz.Cső€574.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 204 többcélú zsírpatron, 0.8 kg
€1,518.55 /Mértékegység