Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 204 többcélú zsírfecskendő, 0.5 oz.

Raktáron
Tétel: CE7NXU Modell: GPL 204Kereszthivatkozás: 35RU30

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€97.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 68 fokozat
színekfehér
Konténer mérete0.5 oz.
konténer típusfecskendő
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet123 fok. F
Mfr. SorozatGPL 204
Min. Működési hőmérséklet354 fok. F
Fajsúly1.89-1.93 75 fokon. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0113

Termék részletek:

    • Krytox GPL204 általános célú kenőolaj csapágyakhoz, kerekekhez, zsanérokhoz és fogaskerekekhez
    • Nagy viszkozitású PTPE bázis alacsony párolgáshoz magas hőmérsékleten
    • Működési hőmérséklet tartomány -20 és 550°F között

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 204 többcélú zsíros edény, 0.5 kg, Ptfe | CE7NXV 35RU33 GPL 2040.5kgBefőttes üveg€1,033.17
KRYTOX GPL 204 többcélú zsírcső, 2 oz. | CE7NXX 35RU31 GPL 2042 oz.Cső€181.09
KRYTOX GPL 204 többcélú zsírcső, 8 oz. | CE7NXY 35RU32 GPL 2048 oz.Cső€574.65
KRYTOX GPL 204 többcélú zsírpatron, 0.8 kg | CE7NXZ 35RU35 GPL 2040.8kgPatron€1,518.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 204 többcélú zsírfecskendő, 0.5 oz.
€97.96 /Mértékegység