Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRUEGER OFS1-1.5-40 Túltöltési figyelmeztető mérő, 1.5 NPT, 40 Mélység, Rozsdamentes acél, Polipropilén úszó | AJ8EXR

KRUEGER OFS1-1.5-40 Túltöltési figyelmeztető mérő, 1.5" NPT, 40" Mélység, Rozsdamentes acél, Polipropilén úszó

Raktáron
Tétel: AJ8EXR Modell: OFS1-1.5-40

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€98.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúltöltés riasztásmérő
Csatlakozás mérete1.5 "
Kapcsolat típusaNPT férfi
Mélység40 "
AnyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termék részletek:

A Krueger OFS1-1.5-40 túltöltési figyelmeztető mérő egy magas szintű vizuális jelző, amely figyelmeztet, ha a tartály majdnem megtelt.

Jellemzők:

  • A Krueger OFS1-1.5-40 túltöltésjelző mérőműszer egyszerű felugró mechanikai kialakítással rendelkezik, amely elősegíti az egyszerű telepítést, az optimális tartósságot és az olcsó előzetes költségeket.
  • Rozsdamentes acél persely és rudak, propilén úszók, üvegkalibrálás és alumínium konstrukciójú rögzítőanyák a hosszan tartó használat és a tartósság érdekében.
  • Ez az egység szivárgásérzékelő mérővel és túltöltési figyelmeztető mérővel rendelkezik a felhasználó kényelme érdekében.
  • Fel van szerelve egy 1.5 hüvelykes NPT csatlakozóaljzattal, amely képes kiolvasni a szabványos tartályok méréseit, amelyek mélysége legfeljebb 40 hüvelyk.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Amikor a túltöltési riasztási mérő meghibásodik?

A.

  • A tartály külső oldalán található kalibráló egység megsérülhet, olvashatatlanná vagy elhasználódhat.
  • A hajtórudak szétválhatnak vagy megsérülhetnek, amikor a tartályba tágulnak.
  • A mérőeszköz alján lévő úszó leeshet, vagy termékkel telítődhet (szivárgás).

K. Hogyan kell karbantartani ezt a Krueger OFS1-1.5-40 túltöltési riasztási mérőt?

A.

  • Havonta egyszer: Havonta egyszer ellenőrizze, hogy a kalibráció látható, olvasható és sértetlen-e az egység tetején. (Ahelyett, hogy a mérőműszert teljesen ki kellene cserélni, ezeket a felső alkatrészeket egyszerűen kicserélik).
  • Félévente egyszer: Óvatosan vegye ki a készüléket a tartályból, miután kicsavarta. Győződjön meg arról, hogy az összes rúd egyetlen egységként van összekapcsolva. Ezenkívül ellenőrizze az úszót szivárgás vagy sérülés szempontjából. Az úszókar kézi emelése üresről telire ellenőrzi, hogy minden működőképes-e, és hogy a piros jelzés szabadon mozog-e fel és le az úszórúd mozgásával.

K. Hogyan kell felszerelni a tartály túltöltésére figyelmeztető mérőt?

A.

  • Semmit sem szabad szétszedni.
  • Engedje át a mérőt a tartály szerelvényén, ahogy van.
  • Húzza meg az alumínium perselyt becsavarással.
  • Kerülje a szálak keresztezését.
  • A mérőműszer üzemkész.

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteMélységÁr
KRUEGER OFS1-2-6 Túltöltési figyelmeztető mérő, 2" NPT, 6" Mélység, Rozsdamentes acél, Polipropilén úszó | AJ8EUR OFS1-2-62"6"€85.58
KRUEGER OFS1-2-7 Túltöltési figyelmeztető mérő, 2" NPT, 7" Mélység, Rozsdamentes acél, Polipropilén úszó | AJ8EUT OFS1-2-72"7"€85.58
KRUEGER OFS1-2-8 Túltöltési figyelmeztető mérő, 2" NPT, 8" Mélység, Rozsdamentes acél, Polipropilén úszó | AJ8EUU OFS1-2-82"8"€85.58
KRUEGER OFS1-2-9 Túltöltési figyelmeztető mérő, 2" NPT, 9" Mélység, Rozsdamentes acél, Polipropilén úszó | AJ8EUV OFS1-2-92"9"€85.58
KRUEGER OFS1-2-10 Túltöltési figyelmeztető mérő, 2" NPT, 10" Mélység, Rozsdamentes acél, Polipropilén úszó | AJ8EUW OFS1-2-102"10 "€85.58
KRUEGER OFS1-2-11 Túltöltési figyelmeztető mérő, 2" NPT, 11" Mélység, Rozsdamentes acél, Polipropilén úszó | AJ8EUX OFS1-2-112"11 "€85.58
KRUEGER OFS1-2-12 Túltöltési figyelmeztető mérő, 2" NPT, 12" Mélység, Rozsdamentes acél, Polipropilén úszó | AJ8EUY OFS1-2-122"12 "€85.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRUEGER OFS1-1.5-40 Túltöltési figyelmeztető mérő, 1.5" NPT, 40" Mélység, Rozsdamentes acél, Polipropilén úszó
€98.87 /Mértékegység